Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN BAO40 Középfeszültségű biztosíték 40a Bao 550vac | AA9QZD 1ER61

BUSSMANN BAO40 középfeszültségű biztosíték 40a Bao 550vac

Raktáron
Tétel: AA9QZD Modell: BAO40Kereszthivatkozás: 1ER61
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
€54.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözepes feszültségű biztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésCsavaroz
Átmérő21mm
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők40
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása80 kA 550 VAC mellett
Hossz87mm
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés550 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8536100040
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMfr. SorozatAC feszültség besorolásaTestnevelésFelszerelési stílusA termék típusaFelmondás típusatípusFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN 3.6WJON610 speciális biztosíték, középfeszültség, motorbiztosíték csatlakozók DIN, 3.6kVAC, 610A | BC7TUK 3.6 WJON610WJON3.600 k VAC-StudMotor biztosíték kapcsolók DINBehabzsolMotor biztosíték kapcsoló3.6 kVAC€343.98
BUSSMANN 7.2WFMHF125 középfeszültségű biztosíték, 1245A, 72 KV | BC8JBA 7.2WFMHF125WFMH---Közepes feszültségű biztosíték kapcsolóPatron (nem szabványos)Motor biztosíték kapcsoló-€1,771.74
BUSSMANN JCQ-3E közepes feszültségű biztosíték, lassú, 3A, 4.8 kVAC | BC8JGM JCQ-3E-4.800 k VAC-BirtokosE-besorolású középfeszültségű biztosítékCsipeszE-névleges biztosíték4.8 kVAC€787.77
ajánlatkérés
BUSSMANN 3.6WKGHO450 középfeszültségű biztosíték, 450A, 3.6kVAC | BC8QMM 3.6WKGHO450WKGHO3.600 k VAC-Stud-BehabzsolMotor biztosíték kapcsoló3.6 kVAC€3,628.06
BUSSMANN 5AFGHH175 Középfeszültségű biztosíték, 175A, 5.5kVAC | BC8TGV 5AFGHH175-5.500 k VAC--Áramkorlátozó biztosíték kapcsolóNem szabványos patronLevegő biztosíték kapcsoló5.5 kVAC€2,870.31
BUSSMANN FL3T3 középfeszültségű biztosíték, 3A, 27kVAC | BC8TMB FL3T3-----Csavar, kábel-27 kVAC€52.22
BUSSMANN 170E9712 Középfeszültségű biztosíték, 250A, 3000V | BC8VHC 170E9712170E-Négyzet alakú testpengék biztosítékai---Nagy sebességű biztosíték-€1,554.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BAO40 középfeszültségű biztosíték 40a Bao 550vac
€54.06 /Mértékegység