Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN HM25030-3PR 30A biztosítékblokk 250 V-os NON biztosítékokhoz, 3 pólusú | AH9MYZ 40LH18

BUSSMANN HM25030-3PR 30A biztosítékblokk 250V NEM biztosítékokhoz, 3 pólusú

Raktáron
Tétel: AH9MYZ Típus: HM25030-3PRKereszthivatkozás: 40LH18

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€87.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása250 VAC
test anyagaHőre lágyuló
Csatlakozó típusaNyomólap
DC feszültség besorolása125 VDC
HasználatraNEM
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték UL osztályH
Magasság2"
Hossz3.2 "
Felszerelési stílusCsavar le / DIN sín
Pólusok száma3
Működési erősítők0-30A
típusBiztosíték blokk
Szélesség2.9 "
Vezetékméret18 - 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)7.11
Származási országMX

Termék részletek:

    • Biztosíték típusa: Ipari

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosítéktartó kódAC feszültség besorolásaAC erősítőkBiztosíték hosszaMagasságHosszMax. AmperMax. FeszültségÁr
BUSSMANN HM25100-3CR biztosítékblokk 70 - 100 Amper 250max Volt 3p | AC8FBP 39P336 HM25100-3CRL250 VAC70 a 1006"2.8 "6 4 / 5 "100250€251.61
BUSSMANN HM25200-3CR biztosítékblokk 110 - 200 Amper, 250max Volt 3p | AC8FBT 39P339 HM25200-3CRM250 VAC110 a 2007"3.8 "8"200250€810.22
BUSSMANN HM25400-3CR biztosítékblokk 225 - 400 Amper 250max Volt 3p | AC8FBV 39P342 HM25400-3CRN250 VAC225 a 4008 3 / 5 "4.8 "9.5 "400250€2,973.49
BUSSMANN HM25600-3CR biztosítékblokk 450 - 600 A, 250max Volt 3p | AC8FBW 39P345 HM25600-3CRBL250 VAC450 a 60010 2 / 5 "5.3 "11 2 / 5 "600250€4,757.66
BUSSMANN HM60100-3CR biztosítékblokk 70 - 100 Amper 600max Volt 3p | AC8FCU 39P368 HM60100-3CRR600 VAC70 a 1008"2.8 "8 2 / 3 "100600€262.32
BUSSMANN HM60200-3CR biztosítékblokk 110 - 200 Amper 600max Volt 3p | AC8FCW 39P371 HM60200-3CRS600 VAC110 a 2009 3 / 5 "3.8 "10 2 / 3 "200600€1,123.33
BUSSMANN HM60400-3CR biztosítékblokk 225 - 400 Amper 600max Volt 3p | AC8FCY 39P374 HM60400-3CRT600 VAC225 a 40011 3 / 5 "4.8 "12.5 "400600€3,243.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN HM25030-3PR 30A biztosítékblokk 250V NEM biztosítékokhoz, 3 pólusú
€87.46 /Mértékegység