Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN HM25100-3CR biztosítékblokk 70 - 100 Amper 250max Volt 3p | AC8FBP 39P336

BUSSMANN HM25100-3CR Biztosítékblokk 70-100 Amper 250max Volt 3p

Raktáron
Tétel: AC8FBP Típus: HM25100-3CRKereszthivatkozás: 39P336

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€251.61 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása250 VAC
Amperage tartomány70 a 100
AC erősítők70 a 100
Kiégett biztosíték jelzőNem
Csatlakozó típusaDobozfül
DC feszültség besorolása125 VDC
Mélység2-1 / 5 "
Biztosíték blokk kialakításaKorlát
Biztosíték Dia.1"
Biztosítéktartó kódL
Biztosíték hossza6"
Biztosíték típusaIpari
Biztosíték UL osztályH
Magasság2.8 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz6 4 / 5 "
Max. Amper100
Max. Feszültség250
Felszerelési stílus4 furatpaneltartó
Pólusok száma3
Szélesség6"
Vezetékméret1/0 - 14 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8536908085
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosítéktartó kódAC feszültség besorolásaAC erősítőkBiztosíték hosszaMagasságHosszMax. AmperMax. FeszültségÁr
BUSSMANN HM25200-3CR biztosítékblokk 110 - 200 Amper, 250max Volt 3p | AC8FBT 39P339 HM25200-3CRM250 VAC110 a 2007"3.8 "8"200250€810.22
BUSSMANN HM25400-3CR biztosítékblokk 225 - 400 Amper 250max Volt 3p | AC8FBV 39P342 HM25400-3CRN250 VAC225 a 4008 3 / 5 "4.8 "9.5 "400250€2,973.49
BUSSMANN HM25600-3CR biztosítékblokk 450 - 600 A, 250max Volt 3p | AC8FBW 39P345 HM25600-3CRBL250 VAC450 a 60010 2 / 5 "5.3 "11 2 / 5 "600250€4,757.66
BUSSMANN HM60100-3CR biztosítékblokk 70 - 100 Amper 600max Volt 3p | AC8FCU 39P368 HM60100-3CRR600 VAC70 a 1008"2.8 "8 2 / 3 "100600€262.32
BUSSMANN HM60200-3CR biztosítékblokk 110 - 200 Amper 600max Volt 3p | AC8FCW 39P371 HM60200-3CRS600 VAC110 a 2009 3 / 5 "3.8 "10 2 / 3 "200600€1,123.33
BUSSMANN HM60400-3CR biztosítékblokk 225 - 400 Amper 600max Volt 3p | AC8FCY 39P374 HM60400-3CRT600 VAC225 a 40011 3 / 5 "4.8 "12.5 "400600€3,243.70
BUSSMANN HM25030-1CR Biztosítékblokk 30A BoxLug 250V NEM biztosítékokhoz | AH9MWM 40LG59 HM25030-1CR-250 VAC--2"3.2 "--€72.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN HM25100-3CR Biztosítékblokk 70-100 Amper 250max Volt 3p
€251.61 /Mértékegység