Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN GMW-3/4 átmenő lyukkal ellátott ólombiztosíték, gyors kioldás, 125VAC/125VDC, 750mA, kerek testcsap | BC7ZAB

BUSSMANN GMW-3/4 átmenő lyukú, ólombiztosíték, gyors fújás, 125VAC/125VDC, 750mA, kerek testű tű

Raktáron
Cikkszám: BC7ZAB Modell: GMW-3/4
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
€11.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukkal vezetett biztosítékon keresztül
TestnevelésKerek testű biztosítékok
Jelenlegi minősítés750mA
Biztosíték mérete / csoportja7.1 6.4 mm x mm
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaElem ablak
Megszakítás besorolása35A
Hossz7.1mm
Mfr. SorozatGMW
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaSugárirányú
Feszültség (AC)125 VAC
Feszültség (DC)125VDC
Szélesség6.4mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaTételÁr
BUSSMANN GMW-1/10 NYÁK-ra szerelhető biztosíték, gyors ütés, 100mA, 125VAC, 10 csomag | BC7XCE GMW-1/10Kerek testcsap100mA7.1 x 6.4 mmNYÁK rögzítő biztosíték€11.46
BUSSMANN GMW-1/2 átmenő lyukkal ellátott ólombiztosíték, gyors kioldás, 125VAC/125VDC, 500mA, kerek testcsap | BC8GDM GMW-1/2Kerek testű biztosítékok500mA7.1 6.4 mm x mmLyukkal vezetett biztosítékon keresztül€11.46
BUSSMANN GMW-1/100 átmenő lyukú ólombiztosíték, gyors kioldás, 125VAC/125VDC, 10mA, kerek testű tűs biztosítékok | BC9DJN GMW-1/100Kerek testű biztosítékok10mA7.1 6.4 mm x mmLyukkal vezetett biztosítékon keresztül€20.76
BUSSMANN GMW-1/32 NYÁK-ra szerelhető biztosíték, gyors ütés, 31.25 mA, 125 VAC, 10 csomag | BC9LML GMW-1/32Kerek testcsap31.25mA7.1 x 6.4 mmNYÁK rögzítő biztosíték€20.76
BUSSMANN GMW-3/10 ólombiztosíték, 300mA, 125VAC | BD2DPT GMW-3/10Kerek testű biztosítékok300mA7.1 6.4 mm x mmBiztosítékok€11.46
BUSSMANN GMW-1/8 átmenő lyukú ólombiztosíték, gyors ütés, 125VAC/125VDC, 125mA, kerek testcsap | BD2GUK GMW-1/8Kerek testű biztosítékok125mA7.1 6.4 mm x mmLyukkal vezetett biztosítékon keresztül€18.94
BUSSMANN GMW-4/10 NYÁK-ra szerelhető biztosíték, gyors ütés, 400 mA, 125 VAC, 10 csomag | BD2TVA GMW-4/10Kerek testcsap400mA7.1 x 6.4 mmNYÁK rögzítő biztosíték€11.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GMW-3/4 átmenő lyukú, ólombiztosíték, gyors fújás, 125VAC/125VDC, 750mA, kerek testű tű
€11.46 /Mértékegység