BUSSMANN GMC-8A üvegbiztosíték, 8 A, 125 VAC, 5.2 mm átmérő, 20 mm hosszú

Item: BC8ZXV Modell: GMC-8A
€4.65 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

AC feszültség besorolása125 VAC
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés8A
Átmérő5.2mm
Biztosíték mérete / csoportja5 x 20 mm
Biztosíték típusaKözepes / normál ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200A 125 V feszültségen
Hossz20 láb.
Felszerelési stílusTartó / klip
CsomagolásTömeg
A termék típusaÉszak-amerikai Ferrule biztosíték
Ellenállás9 MOhms
Felmondás típusaCsipesz

Termék részletek:

    • GMC sorozat

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GMC-8A üvegbiztosíték, 8 A, 125 VAC, 5.2 mm átmérő, 20 mm hosszú
€4.65 /Mértékegység