Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PARAGON 8025-00 időzítő 24 órás 2pst 2NO/1NC | AF2PUH 6X758

PARAGON 8025-00 Időzítő 24 órás 2pst 2NO/1NC

Raktáron
Tétel: AF2PUH Modell: 8025-00Kereszthivatkozás: 6X758
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
€231.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLeolvasztás időzítő vezérlése
erősítők40
KapcsolatfelvételSPDT / SPST-NO
Lépjen kapcsolatba a HP @ 120V céggel2
kontakt típus2 NEM, 1 NC
Napi kapitányNem
Mélység3.8 "
Ház anyagaNEMA 1 Fém beltéri
Ház típusaAcél beltéri
befejezA fém burkolat szürke zománcú
Hossz7.7 "
Max. Be / Ki ciklusok12
Max. Idő beállítás27-1 / 2 perc
Min. Idő beállítás1 min.
Pólusok száma2
Beleértve a kirándulókat2
Felmondás típusaIdő megszűnt
típus24 órás elektromechanikus
Feszültség120
Szélesség4.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9107008000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kihúzható időzítési mechanizmus, napi 12 be- és kikapcsolás, a kézi be-/kikapcsolás nem változtatja meg a programot, legfeljebb 12 utazóval van felszerelve

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHáz anyagaTételFelmondás típusaFeszültségÁr
PARAGON A1400-00 Leolvasztás időzítő 120V 21 perc 6 óránként | AA3YXR 11Z778 A1400-0015MűanyagLakossági leolvasztás időzítőTime120€23.53
PARAGON B1400-00 Leolvasztás időzítő 120V 8 ciklus 21 perc | AA3YXT 11Z779 B1400-0015MűanyagLakossági leolvasztás időzítőTime120€25.14
PARAGON A1402-00 Leolvasztás időzítő 120V 8 ciklus 21 perc | AA3YXU 11Z780 A1402-0015MűanyagLakossági leolvasztás időzítőTime120€29.12
PARAGON G1400-00 Leolvasztás időzítő 120V 6 ciklus 25 perc | AA3YXV 11Z781 G1400-0015MűanyagLakossági leolvasztás időzítőTime120€23.67
PARAGON 9045-00 Defrost Control 120/208/240V | AA4QKN 12Z384 9045-0030FémIdőkezdet és időzített leolvasztás vezérlésTime120/208/240€290.15
PARAGON 8041-00 Defrost Control 120V 6 ciklus | AA4QKP 12Z385 8041-0040FémIdőkezdet és időzített leolvasztás vezérlésTime120€219.09
PARAGON 8047-00 Defrost Control 120V | AA4QKQ 12Z386 8047-0040FémIdőkezdet és időzített leolvasztás vezérlésTime120€237.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PARAGON 8025-00 Időzítő 24 órás 2pst 2NO/1NC
€231.84 /Mértékegység