Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN GMA-500-R biztosíték 500ma Gma 250vac - 5 csomag | AE8QHT 6F093

BUSSMANN GMA-500-R biztosíték 500ma Gma 250vac - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE8QHT Modell: GMA-500-RKereszthivatkozás: 6F093
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
€20.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
Átmérő5mm
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould GGM, Littelfuse 235
Biztosíték erősítők500mA
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása35A -250 VAC, 10KA 125 VAC
Hossz20 láb.
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536100020
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaTételHosszFeszültségértékelésPkg. Menny.Ár
BUSSMANN GMA-1.25-R biztosíték 1-1/4a Gma 250vac - 5 db-os csomag | AA9CPP 1CJ35 GMA-1.25-R1.25100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V ACBiztosíték20 láb.250 VAC5€20.49
BUSSMANN GMA-10-R biztosíték 10a Gma 125vac - 5 db-os csomag | AA9CPQ 1CJ36 GMA-10-R10A150A 125 VACBiztosíték20 láb.125 VAC5€21.63
BUSSMANN GMA-15-R biztosíték 15a Gma 125vac - 5 db-os csomag | AA9CPR 1CJ37 GMA-15-R15A150A 125 VACBiztosíték20 láb.125 VAC5€22.24
BUSSMANN GMA-3.15-R biztosíték 3.15a Gma 125vac - 5 db-os csomag | AA9CPT 1CJ39 GMA-3.15-R3-15 / 100A10 kA 125 VAC mellettBiztosíték20 láb.125 VAC5€9.05
BUSSMANN GMA-3.5-R biztosíték 3-1/2a Gma 125vac - 5 db-os csomag | AA9 CPU 1CJ40 GMA-3.5-R3.510 kA 125 VAC mellettBiztosíték20 láb.125 VAC5€20.57
BUSSMANN GMA-300-R biztosíték 300ma Gma 250vac - 5 db-os csomag | AA9CPV 1CJ41 GMA-300-R300mA35A -250 VAC, 10KA 125 VACBiztosíték20 láb.250 VAC5€21.44
BUSSMANN GMA-7-R biztosíték 7a Gma 125vac - 5 db-os csomag | AA9CPW 1CJ45 GMA-7-R7A200A 125 VACBiztosíték20 láb.125 VAC5€21.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GMA-500-R biztosíték 500ma Gma 250vac - 5 db-os csomag
€20.57 /csomag