Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN GLN-3/10 NYÁK-ra szerelhető biztosíték, lassú ütés, 300 mA, 125 VAC, 10 csomag

Raktáron
Tétel: BD3MXR Modell: GLN-3/10
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
€29.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNYÁK rögzítő biztosíték
Jelenlegi minősítés300mA
Átmérő3.7mm
Biztosíték mérete / csoportja3.7 x 7.6 mm
Biztosíték típusaLassú fújás
Hossz7.6mm
Felmondás típusaSugárirányú
Feszültség (AC)125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó hossza (cm)19.3

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaTételÁr
BUSSMANN GLN-1/20 ólombiztosíték, 50mA, 125VAC | BC9BJN GLN-1/2050mA3.7 7.6 mm x mmIdőkésleltetés / Lassú fújásBiztosítékok€29.35
BUSSMANN GLN-1/16 NYÁK-ra szerelhető biztosíték, lassú ütés, 62.5 mA, 125 VAC, 10 csomag | BD2BPX GLN-1/1662.5mA3.7 x 7.6 mmLassú fújásNYÁK rögzítő biztosíték€29.35
BUSSMANN GLN-8 átmenő lyukú ólombiztosíték, PCB-rögzítés, időkésleltetés/lassú fújás, 125VAC | BD2ULD GLN-88A3.7 7.6 mm x mmIdőkésleltetés / Lassú fújásLyukkal vezetett biztosítékon keresztül€29.35
BUSSMANN GLN-1/32 átmenő lyukú ólombiztosíték, PCB-rögzítés, időkésleltetés/lassú fújás, 125VAC, 31.25mA | BD2ZKY GLN-1/3231.25mA3.7 7.6 mm x mmIdőkésleltetés / Lassú fújásLyukkal vezetett biztosítékon keresztül€29.35
BUSSMANN GLN-4/10 NYÁK-ra szerelhető biztosíték, lassú ütés, 400 mA, 125 VAC, 10 csomag | BD3HBA GLN-4/10400mA3.7 x 7.6 mmLassú fújásNYÁK rögzítő biztosíték€29.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GLN-3/10 NYÁK-ra szerelhető biztosíték, lassú ütés, 300 mA, 125 VAC, 10 csomag
€29.35 /Mértékegység