Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN GLD-1/2 Low Voltage Fuse, Fast Blow, Size 6.3 x 32 mm, 10kA, 125VAC

Raktáron
Tétel: BD6EHL Model: GLD-1/2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű biztosíték
TestnevelésPatron
Jelenlegi minősítés500mA
Átmérő6.3mm
Biztosíték mérete / csoportja3AG (6.3 x 32 mm)
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaAlbaloy bevonatú tű
Megszakítás besorolása10kA
Hossz32mm
Felszerelési stílusBirtokos
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0031
Hajó hossza (cm)81.28

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaMegszakítás besorolásaTételÁr
BUSSMANN GLD-2 alacsony feszültségű biztosíték, gyors kioldás, méret 6.3 x 32 mm, 2A, 125VAC | BD2ZXG GLD-2Patron2A3AG (6.3 x 32 mm)10 kA 125 V-onKisfeszültségű biztosíték€11.07
ajánlatkérés
BUSSMANN GLD-15 speciális biztosíték, 15A, 125VAC | BD4YZK GLD-15Patron biztosítékok15A3AG (6.3 mm x 32 mm)300ABiztosítékok€17.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GLD-1/2 Low Voltage Fuse, Fast Blow, Size 6.3 x 32 mm, 10kA, 125VAC
€14.81 /Mértékegység