Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M24670.040.0016 Gépcsavaros lapos M4 X 0.70 X 16 L, 100PK | AE9BBW 6HB91

APPROVED VENDOR M24670.040.0016 Gépcsavaros lapos M4 X 0.70 X 16 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE9BBW Típus: M24670.040.0016Kereszthivatkozás: 6HB91
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
€9.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej szöge90 fok
Fej Dia.7.5mm
Fejmagasság2.2mm
fej típusaLakás
Hossz16
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
MenetméretM4 x 0.7

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1516
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M24670.040.0016 Gépcsavaros lapos M4 X 0.70 X 16 L, 100PK
€9.83 /csomag