BUSSMANN GLD-2 alacsony feszültségű biztosíték, gyors fújás, méret 6.3 x 32 mm, 2A, 125 VAC

Tétel: BD2ZXG Modell: GLD-2
€13.39 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű biztosíték
TestnevelésPatron
Jelenlegi minősítés2A
Átmérő6.3mm
Biztosíték mérete / csoportja3AG (6.3 x 32 mm)
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaAlbaloy bevonatú tű
Megszakítás besorolása10 kA 125 V-on
Hossz32mm
Felszerelési stílusBirtokos
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)125 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó hossza (cm)81.28

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaMegszakítás besorolásaTételÁr
BUSSMANN GLD-15 speciális biztosíték, 15A, 125VAC | BD4YZK GLD-15Patron biztosítékok15A3AG (6.3 mm x 32 mm)300ABiztosítékok€17.18
BUSSMANN GLD-1/2 alacsony feszültségű biztosíték, gyors kioldás, méret 6.3 x 32 mm, 10 kA, 125 VAC | BD6EHL GLD-1/2Patron500mA3AG (6.3 x 32 mm)10kAKisfeszültségű biztosíték€14.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GLD-2 alacsony feszültségű biztosíték, gyors fújás, méret 6.3 x 32 mm, 2A, 125 VAC
€13.39 /Mértékegység