Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWH-.250A6F speciális biztosíték, 250 mA

Raktáron
Cikkszám: BC9REA Típus: FWH-.250A6F
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
€18.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
TestnevelésPatron biztosítékok
Jelenlegi minősítés250mA
Átmérő6.4mm
Biztosíték mérete / csoportja3AG (6.3 mm x 32 mm)
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása50kA
Hossz31.8mm
Mfr. SorozatFWH_A6F
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű patron biztosíték
Felmondás típusaCsipesz
típusNagy sebességű biztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termék részletek:

    • FWH_A6F sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC feszültség besorolásaTestnevelésMfr. SorozatFelszerelési stílusA termék típusaSebességFelmondás típusaÁr
BUSSMANN FWH-005A6F nagy sebességű biztosíték, 5 A, 500 VAC/DC | AD9PAR 4TWL7 FWH-005A6F1.25 "-Hengeres---Gyorsan ható-€73.64
BUSSMANN FWH-020A6F nagy speciális biztosíték, 20 A, gyors ütés, 6.4 mm átmérő, 31.8 mm hosszúság | BC7TBD FWH-020A6F31.8mmNem értékeltPatronBussmann FWH-A6FBirtokosNagy sebességű patron biztosítékNagy sebességűCsipesz€17.41
BUSSMANN FWH-.500A6F speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors ütés, 500 mA, patronos biztosíték | BC7WAX FWH-.500A6F31.8mm-Patron biztosítékokFWH_A6FBirtokosNagy sebességű patron biztosíték-Csipesz€18.09
BUSSMANN FWH-002A6F Speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors lefúvás, 2A, patronos biztosíték | BC8EPM FWH-002A6F31.8mm-Patron biztosítékokFWH_A6FBirtokosNagy sebességű patron biztosíték-Csipesz€18.09
BUSSMANN FWH-010A6F speciális biztosíték, 10 A, gyors ütés, 6.4 mm átmérő, 31.8 mm hosszúság | BC8FKF FWH-010A6F31.8mm-Gyutacs-BirtokosNagy sebességű patron biztosíték-Csipesz€18.27
BUSSMANN FWH-6.30A6F speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors lefúvás, 6.3 A, patronos biztosíték | BC8GDK FWH-6.30A6F31.8mm-Patron biztosítékokFWH_A6FBirtokosNagy sebességű patron biztosíték-Csipesz€18.09
BUSSMANN FWH-12.5A6F speciális biztosíték, 12.5 A, gyors ütés, 6.4 mm átmérő, 31.8 mm hosszúság | BC8JTW FWH-12.5A6F31.8mm-Gyutacs-BirtokosNagy sebességű patron biztosíték-Csipesz€17.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWH-.250A6F speciális biztosíték, 250 mA
€18.09 /Mértékegység