Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWH-020A6F nagy speciális biztosíték, 20 A, gyors ütés, 6.4 mm átmérő, 31.8 mm hosszúság | BC7TBD

BUSSMANN FWH-020A6F speciális speciális biztosíték, 20 A, gyors ütés, 6.4 mm átmérő, 31.8 mm hosszú

Raktáron
Tétel: BC7TBD Típus: FWH-020A6F

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€17.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolásaNem értékelt
TestnevelésPatron
Osztály3AG osztály
Jelenlegi minősítés20A
DC feszültség besorolása500V AC
Átmérő6.4mm
Biztosíték mérete / csoportja6.3 32 mm x mm
Biztosíték típusaGyors ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása50 kA
Hossz31.8mm
Mfr. SorozatBussmann FWH-A6F
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű patron biztosíték
SebességNagy sebességű
Felmondás típusaCsipesz
típusNagy sebességű biztosíték
súlya0.064000 oz.
Vizuális jelzésNem jelzi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)3.18
Hajószélesség (cm)0.64

Termék részletek:

A Bussmann FWH-020A6F speciális biztosíték védi az elektromos áramköröket, berendezéseket és gépeket azáltal, hogy gyorsan megszakítja a túlzott áramokat, csökkenti a lehetséges károkat, veszélyeket és zavarokat. Megbízható biztonságot és áramköri integritást kínál az ipari gépekben, az áramelosztó rendszerekben és a motorvédelemben. Ideális a berendezések károsodásának és a rendszer meghibásodásának megelőzésére, növelve az általános biztonságot és megbízhatóságot a kritikus elektromos beállításoknál.

Jellemzők:

  • A névleges áramerőssége 20A RMS a tartós áramok hatékony kezelésére 20A-ig.
  • Ez az Eaton FWH-020A6F biztosíték érvéghüvely-vég csatlakozóval van beépítve a biztonságos és megbízható csatlakozás érdekében az áramkörön belül.
  • Ennek a Bussmann speciális biztosítéknak a megszakítási névleges értéke 50 kAIC 0.25 - 20 A-nél a hibaáramok kezelésére.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség a speciális biztosíték és az általános célú biztosíték között?

A.

  • A speciális biztosítékokat speciális alkalmazásokhoz tervezték, míg az általános célú biztosítékok alapvető védelmet nyújtanak.
  • A speciális biztosítékok olyan egyedi forgatókönyveket céloznak meg, mint az ipari gépek, míg az általános célú biztosítékok az általános igényeket fedezik.
  • A speciális biztosítékok fejlett funkciókkal rendelkezhetnek, ellentétben a szabványos jellemzőkkel rendelkező általános célú biztosítékokkal.
  • A speciális biztosítékok pontos védelmet, míg az általános célú biztosítékok általánosabb védelmet nyújtanak.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Bussmann FWH-020A6F speciális biztosíték kiválasztásakor?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték megfelel az adott berendezésnek vagy áramkörnek.
  • Válasszon megfelelő áramerősségű biztosítékot.
  • Válasszon az áramkör feszültségének megfelelő biztosítékot.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték kezeli a potenciális hibaáramokat.
  • Válasszon egy biztosítékot a kívánt reakciósebességgel.

K. Találhatok több FWH sorozatú speciális biztosítékot nagyobb névleges áramerősséggel?

A. Igen, Raptor Supplies más, nagyobb áramerősségű, FWH sorozatú Bussmann biztosítékokat kínál, mint pl FWH-40B speciális biztosíték 40A névleges áramerősséggel és FWH-50A speciális biztosíték 50A névleges áramerősséggel.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC feszültség besorolásaTestnevelésMfr. SorozatFelszerelési stílusA termék típusaSebességFelmondás típusaÁr
BUSSMANN FWH-005A6F nagy sebességű biztosíték, 5 A, 500 VAC/DC | AD9PAR 4TWL7 FWH-005A6F1.25 "-Hengeres---Gyorsan ható-€73.64
BUSSMANN FWH-.500A6F speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors ütés, 500 mA, patronos biztosíték | BC7WAX FWH-.500A6F31.8mm-Patron biztosítékokFWH_A6FBirtokosNagy sebességű patron biztosíték-Csipesz€18.09
BUSSMANN FWH-002A6F Speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors lefúvás, 2A, patronos biztosíték | BC8EPM FWH-002A6F31.8mm-Patron biztosítékokFWH_A6FBirtokosNagy sebességű patron biztosíték-Csipesz€18.09
BUSSMANN FWH-010A6F speciális biztosíték, 10 A, gyors ütés, 6.4 mm átmérő, 31.8 mm hosszúság | BC8FKF FWH-010A6F31.8mm-Gyutacs-BirtokosNagy sebességű patron biztosíték-Csipesz€18.27
BUSSMANN FWH-6.30A6F speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors lefúvás, 6.3 A, patronos biztosíték | BC8GDK FWH-6.30A6F31.8mm-Patron biztosítékokFWH_A6FBirtokosNagy sebességű patron biztosíték-Csipesz€18.09
BUSSMANN FWH-12.5A6F speciális biztosíték, 12.5 A, gyors ütés, 6.4 mm átmérő, 31.8 mm hosszúság | BC8JTW FWH-12.5A6F31.8mm-Gyutacs-BirtokosNagy sebességű patron biztosíték-Csipesz€17.41
BUSSMANN FWH-025A6F speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors ütés, 25 A, patronos biztosíték | BC8QQZ FWH-025A6F31.8mm-Patron biztosítékokFWH_A6FBirtokos--Csipesz€18.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWH-020A6F speciális speciális biztosíték, 20 A, gyors ütés, 6.4 mm átmérő, 31.8 mm hosszú
€17.41 /Mértékegység