Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWH-005A6F nagy sebességű biztosíték, 5 A, 500 VAC/DC | AD9PAR 4TWL7

BUSSMANN FWH-005A6F nagy sebességű biztosíték, 5 A, 500 VAC/DC

Raktáron
Tétel: AD9PAR Típus: FWH-005A6FKereszthivatkozás: 4TWL7
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
€73.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályNagy sebességű
Átmérő1 / 4 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Biztosíték erősítők5
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása50 kA nagyobb, mint 20% pf
Hossz1.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés500 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0027
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód8536100040
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC feszültség besorolásaTestnevelésMfr. SorozatFelszerelési stílusA termék típusaSebességFelmondás típusaÁr
BUSSMANN FWH-020A6F nagy speciális biztosíték, 20 A, gyors ütés, 6.4 mm átmérő, 31.8 mm hosszúság | BC7TBD FWH-020A6F31.8mmNem értékeltPatronBussmann FWH-A6FBirtokosNagy sebességű patron biztosítékNagy sebességűCsipesz€17.41
BUSSMANN FWH-.500A6F speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors ütés, 500 mA, patronos biztosíték | BC7WAX FWH-.500A6F31.8mm-Patron biztosítékokFWH_A6FBirtokosNagy sebességű patron biztosíték-Csipesz€18.09
BUSSMANN FWH-002A6F Speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors lefúvás, 2A, patronos biztosíték | BC8EPM FWH-002A6F31.8mm-Patron biztosítékokFWH_A6FBirtokosNagy sebességű patron biztosíték-Csipesz€18.09
BUSSMANN FWH-010A6F speciális biztosíték, 10 A, gyors ütés, 6.4 mm átmérő, 31.8 mm hosszúság | BC8FKF FWH-010A6F31.8mm-Gyutacs-BirtokosNagy sebességű patron biztosíték-Csipesz€18.27
BUSSMANN FWH-6.30A6F speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors lefúvás, 6.3 A, patronos biztosíték | BC8GDK FWH-6.30A6F31.8mm-Patron biztosítékokFWH_A6FBirtokosNagy sebességű patron biztosíték-Csipesz€18.09
BUSSMANN FWH-12.5A6F speciális biztosíték, 12.5 A, gyors ütés, 6.4 mm átmérő, 31.8 mm hosszúság | BC8JTW FWH-12.5A6F31.8mm-Gyutacs-BirtokosNagy sebességű patron biztosíték-Csipesz€17.41
BUSSMANN FWH-025A6F speciális biztosíték, nagy sebességű, gyors ütés, 25 A, patronos biztosíték | BC8QQZ FWH-025A6F31.8mm-Patron biztosítékokFWH_A6FBirtokos--Csipesz€18.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWH-005A6F nagy sebességű biztosíték, 5 A, 500 VAC/DC
€73.64 /Mértékegység