Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWA-5A10F Biztosíték 5a Fwa 150vac/dc | AE2FKT 4XC71

BUSSMANN FWA-5A10F Biztosíték 5a Fwa 150vac/dc

Raktáron
Tétel: AE2FKT Típus: FWA-5A10FKereszthivatkozás: 4XC71
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
€35.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályNagy sebességű
Átmérő13 / 32 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A15QS
Biztosíték erősítők5
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása100 kA -150 VAC/DC
Hossz1.5 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés150 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8536100040
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN FWA-1000A Biztosíték 1000a Fwa 150vac | AA9JQV 1DL11 FWA-1000ACsavaroz1.5 "1000200 kA 150 VAC mellett3.5 "150 VAC€228.00
BUSSMANN FWA-1500AH Biztosíték 1500a Fwa 130vac/dc | AA9PCY 1EH44 FWA-1500AHÖblítés vége2"1500200 kA 130 VAC-on, 50 kA 130 VDC-on1.875 "130 VAC/DC€862.02
BUSSMANN FWA-2000AH Biztosíték 2000a Fwa 130vac/dc | AA9PCZ 1EH45 FWA-2000AHÖblítés vége2"2000200 kA 130 VAC-on, 50 kA 130 VDC-on1.875 "130 VAC/DC€684.00
BUSSMANN FWA-250ASI4 Biztosíték 250a Fwa 150vac/dc | AD9PAN 4TWL4 FWA-250ASI4Csavaroz1"250100 kA 150 VAC-on, 100 kA 80 VDC-n, 20 kA 150 VDC-n2 21 / 32 "150 VAC/DC€1,114.12
BUSSMANN FWA-10A10F biztosíték 10a Fwa 150vac / dc | AE2FKU 4XC73 FWA-10A10FHengeres13 / 32 "10100 kA -150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€35.68
BUSSMANN FWA-15A10F Biztosíték 15a Fwa 150vac/dc | AE2FKV 4XC74 FWA-15A10FHengeres13 / 32 "15100 kA -150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€35.68
BUSSMANN FWA-20A10F biztosíték 20a Fwa 150vac / dc | AE2FKW 4XC75 FWA-20A10FHengeres13 / 32 "20100 kA -150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€37.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWA-5A10F Biztosíték 5a Fwa 150vac/dc
€35.68 /Mértékegység