BUSSMANN Nagy sebességű félvezető biztosítékok: FWA sorozat


Szűrő
Test anyaga: Melamin , Osztály: Nagy sebességű , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Ferraz / Gould A15QS , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható
StílusModellTestnevelésÁtmérőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
FWA-1000A
Csavaroz1.5 "1000200 kA 150 VAC mellett3.5 "150 VAC€300.16
B
FWA-250ASI4
Csavaroz1"250100 kA 150 VAC-on, 100 kA 80 VDC-n, 20 kA 150 VDC-n2 21 / 32 "150 VAC/DC€1,026.83
B
FWA-5A10F
Hengeres13 / 32 "5100 kA -150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€35.69
B
FWA-15A10F
Hengeres13 / 32 "15100 kA -150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€35.69
B
FWA-30A10F
Hengeres13 / 30 "30100 kA -150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€42.13
B
FWA-10A10F
Hengeres13 / 32 "10100 kA -150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€35.69
B
FWA-20A10F
Hengeres13 / 32 "20100 kA -150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€37.35
B
FWA-25A10F
Hengeres13 / 32 "25100 kA -150 VAC/DC1.5 "150 VAC/DC€35.69
C
FWA-1500AH
Öblítés vége2"1500200 kA 130 VAC-on, 50 kA 130 VDC-on1.875 "130 VAC/DC€783.15
C
FWA-2000AH
Öblítés vége2"2000200 kA 130 VAC-on, 50 kA 130 VDC-on1.875 "130 VAC/DC€630.44

Nagy sebességű félvezető biztosítékok: FWA sorozat

A BUSSMANN nagy sebességű félvezető biztosítékok (FWA sorozat) az észak-amerikai lapos és süllyesztett biztosítékok és tartozékok széles választékát kínálják. Kialakításukat és felépítésüket továbbfejlesztették, hogy alacsony energiaveszteség mellett alacsony energiájú áteresztőképességet (I2t) biztosítsanak. Kiváló kerékpározási képességet biztosítanak kiváló DC teljesítménnyel és alacsony ívfeszültséggel. Válasszon a Bussmann félvezető biztosítékok széles kínálatából, amelyek melamin és kerámia testben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?