Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FNM-7 Késleltetett biztosíték, Midget Style, 7 A, 250 V | AE7ZAA 6C209

BUSSMANN FNM-7 késleltetett biztosíték, Midget típusú, 7 A, 250 V

Raktáron
Tétel: AE7ZAA Modell: FNM-7Kereszthivatkozás: 6C209

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€12.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályTörpe
Átmérő13 / 32 "
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould TRM, Littelfuse FLM
Biztosíték erősítők7
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200A -250 VAC, 10KA 125 VAC
Hossz1.5 "
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0788
Hajó magassága (cm)1.04
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.04
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcionálisan egyenlőBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaHosszFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN FNM-1-1/2 Késleltetett biztosíték, Midget Style, 1-1/2 A, 250 V | AA9 EUR 1CT78 FNM-1-1 / 2Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1.5100 A - 250 V AC, 10 kA - 125 V AC1.5 "250 VAC€20.72
BUSSMANN FNM-1/4 Késleltetett biztosíték, Midget Style, 1/4 A, 250 V | AA9EUT 1CT79 FNM-1/4Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1/435A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.5 "250 VAC€13.12
BUSSMANN FNM-12 Késleltetett biztosíték, Midget Style, 12 A, 250 V | AA9EUU 1CT80 FNM-12Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1210 kA 125 VAC mellett1.5 "250 VAC€9.98
BUSSMANN FNM-15 Késleltetett biztosíték, Midget Style, 15 A, 250 V | AA9EUV 1CT81 FNM-15Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM1510 kA 125 VAC mellett1.5 "250 VAC€9.98
BUSSMANN FNM-20 Késleltetett biztosíték, Midget Style, 20 A, 250 V | AA9EUW 1CT82 FNM-20Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2010 kA 250 VAC mellett1.5 "250 VAC€9.98
BUSSMANN FNM-25 Késleltetett biztosíték, Midget Style, 25 A, 250 V | AA9EUX 1CT83 FNM-25Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM2510 kA 250 VAC mellett1.5 "250 VAC€9.98
BUSSMANN FNM-30 Késleltetett biztosíték, Midget Style, 30 A, 250 V | AA9EUY 1CT84 FNM-30Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM3010 kA 250 VAC mellett1.5 "250 VAC€9.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FNM-7 késleltetett biztosíték, Midget típusú, 7 A, 250 V
€12.35 /Mértékegység