Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 402-0984 Keményfém maró 402 2.5mm Átmérő 8mm Vágott hossz | AC4UUF 30L804

OSG 402-0984 Keményfém maró 402 2.5 mm átmérő 8 mm vágási hossz

Raktáron
Tétel: AC4UUF Modell: 402-0984Kereszthivatkozás: 30L804
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
€16.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Sarok sugara39
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő2.5mm
Dimenzió típusaMetric
végKözépvágás
End Mill alkalmazásVégső
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezFényes
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög8
Vágás hossza8mm
Lista száma402
AnyagKarbid
Marás Dia.2.50mm
Fuvolák száma2
Teljes hossz39mm
Shank Dia.3.00mm
típusSzabályos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSarok sugaraÁtmérőShank Dia.Dimenzió típusabefejezHelix SzögVágás hosszaÁr
OSG 402-0197 Keményfém maró 402 0.5 mm átmérő 1.5 mm Vágott hossz | AC4UTF 30L780 402-019739mm390.5mm3.00mmMetricFényes1.51.5mm€38.33
OSG 402-019711 Keményfém maró 402 0.5 mm átmérő 1.5 mm Vágott hossz | AC4UTG 30L781 402-01971139mm390.5mm3.00mmMetricTiAlN1.51.5mm€40.34
OSG 402-0394 Keményfém maró 402 1.0 mm Átmérő 3 mm Vágott hossz | AC4UTL 30L785 402-039439mm391mm3.00mmMetricFényes33mm€29.72
OSG 402-039411 Keményfém maró 402 1.0 mm átmérő 3 mm Vágott hossz | AC4UTM 30L786 402-03941139mm391mm3.00mmMetricTiAlN33mm€33.38
OSG 402-0591 Keményfém maró 402 1.5 mm átmérő 5 mm Vágott hossz | AC4UTT 30L791 402-059139mm391.5mm3.00mmMetricFényes55mm€18.79
OSG 402-059111 Keményfém maró 402 1.5 mm átmérő 5 mm Vágott hossz | AC4UTU 30L792 402-05911139mm391.5mm3.00mmMetricTiAlN55mm€24.84
OSG 402-0787 Keményfém maró 402 2.0 mm átmérő 7 mm Vágott hossz | AC4UUA 30L798 402-078739mm392mm3.00mmMetricFényes77mm€18.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 402-0984 Keményfém maró 402 2.5 mm átmérő 8 mm vágási hossz
€16.86 /Mértékegység