Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FMX-50 Biztosíték 50a Nem jelző Fm x 12vdc | AE7WPD 6AYF3

BUSSMANN FMX-50 Biztosíték 50a Nem jelző Fm x 12 VDC

Raktáron
Tétel: AE7WPD Típus: FMX-50Kereszthivatkozás: 6AYF3

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€14.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMűanyag
TestnevelésPenge
SzínkódPiros
Mélység0.43 "
ÁtmérőNem alkalmazható
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők50
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása1 kA -12 V DC
Hossz1"
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés12 VDC
Szélesség0.47 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN FMX-20 Biztosíték 20a Nem jelző Fm x 12vdc | AE7WPA 6AYF0 FMX-20Kék201 kA -12 V DC12 VDC€14.93
BUSSMANN FMX-30 Biztosíték 30a Nem jelző Fm x 12vdc | AE7WPB 6AYF1 FMX-30Rózsaszín301 kA -12 V DC12 VDC€14.93
BUSSMANN FMX-40 Biztosíték 40a Nem jelző Fm x 12vdc | AE7WPC 6AYF2 FMX-40Zöld401 kA -12 V DC12 VDC€14.93
BUSSMANN FMX-60 Biztosíték 60a Nem jelző Fm x 12vdc | AE7WPE 6AYF4 FMX-60Sárga601 kA -12 V DC12 VDC€19.12
BUSSMANN FMX-20LP Biztosíték 20a Nem jelző Fm x 32Vdc | AE7WQA 6AYH3 FMX-20LPKék201 kA -32 V DC32 VDC€19.48
BUSSMANN FMX-30LP Biztosíték 30a Nem jelző Fm x 32vdc | AE7WQB 6AYH4 FMX-30LPRózsaszín301 kA -32 V DC32 VDC€19.53
BUSSMANN FMX-40LP Biztosíték 40a Nem jelző Fm x 32vdc | AE7WQC 6AYH5 FMX-40LPZöld401 kA -32 V DC32 VDC€19.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FMX-50 Biztosíték 50a Nem jelző Fm x 12 VDC
€14.93 /Mértékegység