Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN 792-ECM Ecm motorvezérlés 24 Vac Max. Amper 20 | AC6UDP 36G647

HOFFMAN 792-ECM ECM motorvezérlés 24 Vac Max. Amper 20

Raktáron
Tétel: AC6UDP Modell: 792-ECMKereszthivatkozás: 36G647
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
€342.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételECM motorvezérlés
Mélység1-3 / 4 "
Hz80
Bemeneti feszültség24 VAC
Hossz5.25 "
Max. Amper20
Feszültségkimenet13.5 VDC
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8504404000
Származási országCN

Termék részletek:

A Hoffman 792-ECM motorvezérlést úgy tervezték, hogy egy impulzusszélesség-modulált (PWM) jelen keresztül változtassa az EC-motor fordulatszámát.

Jellemzők:

    A Hoffman 792-ECM motorvezérlés olyan motorengedélyező jelet kínál, amely akkor aktív, amikor a vezérlőjelforrás a motor működését jelzi.
  • Manuális fordulatszám-beállítással rendelkezik, hogy a motor előfeszítésével folyamatos áramlási szintet érjen el.
  • Ez az egység változtatható sebességű működéssel is rendelkezik, amely automatikusan folytatódik, ha a bemeneti jel meghaladja a kézi sebességbeállítást.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hol használják ezt a Hoffman 792-ECM motorvezérlést?

V. Ezt az egységet a motorokban használják a fordulatszám beállítására.

K. Melyek a környezeti működési feltételek ehhez az ECM motorvezérlőhöz?

A.

  • Hőmérséklet - 32-120 fok F
  • Páratartalom - 95% (nem lecsapódó)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN 792-ECM ECM motorvezérlés 24 Vac Max. Amper 20
€342.79 /Mértékegység