Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FCF100RN osztályú CF biztosíték, gyors működésű, 600 VAC/600 VDC, szögletes házú pengebiztosíték | BC8JYT

BUSSMANN FCF100RN osztályú CF biztosíték, gyors működésű, 600 VAC/600 VDC, négyszögletes házú lapátos biztosíték

Raktáron
Tétel: BC8JYT Típus: FCF100RN

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€209.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPenge biztosíték
TestnevelésNégyzet alakú testpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés10A
Biztosíték mérete / csoportjaCF osztály
Magasság25mm
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200kA
Hossz48
Max. Működési hőmérséklet80 fok. C
Mfr. SorozatFCF_RN
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Felszerelési stílusBirtokos
Felmondás típusaRadiális penge dugaszolható
Feszültség (AC)600 VAC
Feszültség (DC)600VDC
Szélesség19mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1278

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésJelenlegi minősítésMagasságMegszakítás besorolásaTételHosszSzélességÁr
BUSSMANN FCF30RN ipari és elektromos biztosíték, 30A, 600VAC | BC7XVQ FCF30RNNégyzet alakú testpengék biztosítékai30A25mm300kAElektronikus biztosíték4819mm€134.81
BUSSMANN FCF3RN ipari és elektromos biztosíték, 3A, 600 VAC | BC7YAY FCF3RNNégyzet alakú testpengék biztosítékai3A25mm300kAElektronikus biztosíték4819mm€59.44
BUSSMANN FCF10RN osztályú CF biztosíték, gyors működésű, 600 VAC/600 VDC, szögletes házú pengebiztosíték | BC7ZFB FCF10RNNégyzet alakú testpengék biztosítékai10A25mm300kAPenge biztosíték4819mm€59.44
BUSSMANN FCF15RN ipari teljesítménybiztosíték, 15A, 600VAC, 12 db | BC7ZXN FCF15RNNégyszögletes testpenge15A25mm300kAIpari biztosíték4819mm€59.44
BUSSMANN FCF80RN ipari és elektromos biztosíték, 80A, 600VAC | BC8AKD FCF80RNNégyzet alakú testpengék biztosítékai80A32mm200kAElektronikus biztosíték76mm25mm€209.22
BUSSMANN FCF25RN ipari és elektromos biztosíték, 25A, 600VAC | BC8CJX FCF25RNNégyzet alakú testpengék biztosítékai25A25mm300kAElektronikus biztosíték4819mm€59.44
BUSSMANN FCF40RN ipari és elektromos biztosíték, 40A, 600VAC | BC8CTK FCF40RNNégyzet alakú testpengék biztosítékai40A29mm300kAElektronikus biztosíték54mm25mm€101.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FCF100RN osztályú CF biztosíték, gyors működésű, 600 VAC/600 VDC, négyszögletes házú lapátos biztosíték
€209.22 /Mértékegység