A Bussmann CCP-3-30CF kockabiztosító áramkör-védő megvédi az elektromos paneleket, kapcsolószekrényeket és ipari gépeket túláram és rövidzárlat ellen, megelőzve a sérüléseket és a lehetséges veszélyeket. Kocka alakú kialakítása leegyszerűsíti a telepítést, így ideális hely szűkös környezetben.
Jellemzők:
- DIN-sínre szerelhető a szabványos sínekre való egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
- Ennek az áramkörvédőnek egy füles lezárása van, ami robusztus elektromos csatlakozásokat biztosít.
- Működési hőmérséklete -20 és 75°C között van.
- Ez a kompakt áramkörvédő 3 pólusú konfigurációt kínál többfázisú védelmet igénylő alkalmazásokhoz.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen karbantartási lépések szükségesek az áramkörvédőhöz?
A. Rendszeresen ellenőrizze a fül csatlakozásait, hogy azonosítsa a korrózió vagy kilazulás jeleit. A védelem folyamatos szintjének megőrzése érdekében haladéktalanul cserélje ki a sérült alkatrészeket.
K. Hogyan tisztítsam meg a Bussmann CCP-3-30CF kocka biztosíték áramkör védőjét?
V. Száraz ronggyal kell eltávolítani a felületéről a port és a törmeléket. Legyen óvatos a tisztítás során, nehogy veszélybe sodorja a működését.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a kockabiztosító áramkör-védő kiválasztásakor?
V. Mindig győződjön meg arról, hogy a DIN-sínre szerelt tartó kompatibilis a berendezés beállításával. Ezenkívül garantálja a megfelelő sarucsatlakozásokat az ellenállás minimalizálása és a hatékony áramkörvédelem fenntartása érdekében.
K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni a Bussmann CCP-3-30CF kockabiztosíték áramkör-védőjének cseréjekor?
V. Csere előtt győződjön meg arról, hogy a tápellátás ki van kapcsolva. Beszerelés előtt ellenőrizze az új védőburkolatot, hogy nincs-e látható sérülés, és megfelelően rögzítse a fül csatlakozásait a megbízható védelem érdekében.