Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN CCP-1-60CF olvadó megszakító, 60 A, 600 V, 1 pólus | AA6PLY 14L611

BUSSMANN CCP-1-60CF olvadó megszakító, 60 A, 600 V, 1 pólus

Raktáron
Tétel: AA6PLY Modell: CCP-1-60CFKereszthivatkozás: 14L611
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
€79.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlvadó leválasztás
erősítők60
Mélység4.5 "
Magasság3"
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC mellett
Max. Vezetékméret4 AWG
Min. Vezetékméret18 AWG
Pólusok száma1
Feszültség600 VAC
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1503
Hajó magassága (cm)7.98
Hajó hossza (cm)9.27
Hajószélesség (cm)5.26
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMagasságPólusok számaSzélességÁr
BUSSMANN CCP-2-30CF olvadó megszakító, 30 A, 600 V, 2 pólusú | AA6PLW 14L609 CCP-2-30CF303"22"-
ajánlatkérés
BUSSMANN CCP-3-30CF olvadó megszakító, 30 A, 600 VAC, hárompólusú | AA6PLX 14L610 CCP-3-30CF303.14 "32.07 "€303.98
BUSSMANN CCP-2-60CF olvadó megszakító, 60 A, 600 V, 2 pólusú | AA6PLZ 14L612 CCP-2-60CF603"22"-
ajánlatkérés
BUSSMANN CCP-3-60CF olvadó megszakító, 60 A, 600 V, 3 pólusú | AA6PMA 14L613 CCP-3-60CF603"33"€319.48
BUSSMANN CCP-1-100CF olvadó megszakító, 100 A, 600 V, 1 pólus | AA6PMB 14L614 CCP-1-100CF1003"11"€528.53
BUSSMANN CCP-2-100CF olvadó megszakító, 100 A, 600 V, 2 pólusú | AA6PMC 14L615 CCP-2-100CF1003"22"€749.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN CCP-1-60CF olvadó megszakító, 60 A, 600 V, 1 pólus
€79.69 /Mértékegység