BUSSMANN BSPH2A24D24LV túlfeszültség-levezetők, ipari védelmi eszközök, túlfeszültség-levezető

Raktáron
Tétel: BD4XBD Típus: BSPH2A24D24LV

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€203.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-csillapító
Mfr. SorozatBSP LV vezérlés
FelszerelésDIN sín
Felszerelési stílusDIN sínre szerelhető
A termék típusaTúlfeszültség-csökkentők
típusTúlfeszültség-levezető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 451.35

Termék részletek:

    • BSP LV Control sorozat
    • LV rendszer

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességJelenlegi minősítésGyúlékonyHosszMfr. SorozatFelmondás típusatípusFeszültségÁr
BUSSMANN BSPM1A150D200LV túlfeszültség-csillapítók, ipari védelmi eszközök, 120VAC, 200VDC, 15kA | BC7RFU BSPM1A150D200LV18mm15kA-65mmBSPMKábel-120 VAC, 200 VDC€162.62
BUSSMANN BSPM1A48D60LV túlfeszültség-csillapító, 10KA, 48VAC, 60VDC | BD2VHR BSPM1A48D60LV18mm10kA-65mmBSPMKábel-48 VAC, 60 VDC€233.47
BUSSMANN BPP500SYPV túlfeszültség-csillapító | BD3PQA BPP500SYPV----GPP---€133.38
BUSSMANN BSPH2A150D150LV túlfeszültség-levezetők, ipari védelmi eszközök, túlfeszültség-levezető, 120V, 25A | BD4VER BSPH2A150D150LV15.3mm25AUL 94 V066mmBSPHKábel-120V€233.47
BUSSMANN BPMA600D600LV túlfeszültség-csillapító | BD6DPQ BPMA600D600LV----BPMA---€150.08
BUSSMANN BPP300SYPV túlfeszültség-csillapító | BD6DPR BPP300SYPV----GPP---€100.02
BUSSMANN BSPM2480S3GR túlfeszültség-csillapító, 240A, 480VAC | CD6XJU BSPM2480S3GR36mm-UL 94 V-072 "BSPMCsavar2 pólusos túlfeszültség-levezető480 VAC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BSPH2A24D24LV túlfeszültség-levezetők, ipari védelmi eszközök, túlfeszültség-levezető
€203.44 /Mértékegység