BUSSMANN BSPM1A150D200LV túlfeszültség-csökkentők, ipari védelmi eszközök, 120VAC, 200VDC, 15kA

Raktáron
Tétel: BC7RFU Típus: BSPM1A150D200LV

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€162.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-csillapító
Jelenlegi minősítés15kA
Magasság90mm
Hossz65mm
Max. Működési hőmérséklet80 fok. C
Mfr. SorozatBSPM
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Felszerelési stílusDIN sínre szerelhető
Felmondás típusaKábel
Feszültség120 VAC, 200 VDC
Szélesség18mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 451.35

Termék részletek:

    • LV rendszer

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességJelenlegi minősítésGyúlékonyHosszMfr. SorozatFelmondás típusatípusFeszültségÁr
BUSSMANN BSPM1A48D60LV túlfeszültség-csillapító, 10KA, 48VAC, 60VDC | BD2VHR BSPM1A48D60LV18mm10kA-65mmBSPMKábel-48 VAC, 60 VDC€233.47
BUSSMANN BPP500SYPV túlfeszültség-csillapító | BD3PQA BPP500SYPV----GPP---€133.38
BUSSMANN BSPH2A150D150LV túlfeszültség-levezetők, ipari védelmi eszközök, túlfeszültség-levezető, 120V, 25A | BD4VER BSPH2A150D150LV15.3mm25AUL 94 V066mmBSPHKábel-120V€233.47
BUSSMANN BSPH2A24D24LV túlfeszültség-levezetők, ipari védelmi eszközök, túlfeszültség-levezető | BD4XBD BSPH2A24D24LV----BSP LV vezérlés-Túlfeszültség-levezető-€203.44
BUSSMANN BPMA600D600LV túlfeszültség-csillapító | BD6DPQ BPMA600D600LV----BPMA---€150.08
BUSSMANN BPP300SYPV túlfeszültség-csillapító | BD6DPR BPP300SYPV----GPP---€100.02
BUSSMANN BSPM2480S3GR túlfeszültség-csillapító, 240A, 480VAC | CD6XJU BSPM2480S3GR36mm-UL 94 V-072 "BSPMCsavar2 pólusos túlfeszültség-levezető480 VAC-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BSPM1A150D200LV túlfeszültség-csökkentők, ipari védelmi eszközök, 120VAC, 200VDC, 15kA
€162.62 /Mértékegység