Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN BSPD5DINLHF túlfeszültség-védelmi eszköz, 2. típusú 2.5ka 4p | AF6QMT 20AZ45

BUSSMANN BSPD5DINLHF túlfeszültség-védelmi eszköz, 2. típus 2.5ka 4p

Raktáron
Tétel: AF6QMT Modell: BSPD5DINLHFKereszthivatkozás: 20AZ45

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€563.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi eszköz
Mélység2.9 "
Ház anyagaPoliamid
Ház típusaIP20
Szűrő típusaSzűrés nélküli
LábjegyzetekModul eltávolítása jel megszakítása nélkül
IP besorolás20
Hossz3.6 "
Villámimpulzus áram10kA
Hely típusa2
Max. Folyamatos üzemi feszültség6
Max. Túlfeszültség áram módonként20kA
Max. Túlfeszültség fázisonként2.5kA
A védelem módjaiLG, LL
Felszerelési stílusDIN-sín
Névleges kisülési áram20kA
Pólusok száma4
Vezetékek száma4
Fázis1
típusAdatok SPD
Feszültség5
Feszültségvédelem besorolása5
Szélesség0.5 "
Huzal4
Vezetékmérő12 - 28 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536308000

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységHáz anyagaHosszPólusok számaVezetékek számatípusFeszültségÁr
BUSSMANN BSPD24DING túlfeszültség-védelmi eszköz 2-es típus, 2.5ka 4p | AF6QMQ 20AZ43 BSPD24DING0.5 "2.9 "Poliamid3.6 "44Adatok SPD24€558.81
BUSSMANN BSPD48RJ45 túlfeszültség-védelmi eszköz, 2. típusú 10ka 1p | AF6QMZ 20AZ51 BSPD48RJ450.8 "1.5 "Cink öntvény3"12Adatok SPD, RJ4548€554.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BSPD5DINLHF túlfeszültség-védelmi eszköz, 2. típus 2.5ka 4p
€563.40 /Mértékegység