RULAND MANUFACTURING SC sorozatú tengelynyakörvek


Szűrő
Méret típusa: Standard , Darabszám: 1 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 350 fokig F , Típus: Beállítani a csavart
StílusModellCsavar méretFura Dia.Hézag DiaÁllítsa be a csavar méretétSzélességEllenáll a hőmérsékletnek.befejezBelül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
SC-36-F
1 / 2 "-132.25 "3.25 "1 / 2-1315 / 16 "350 fok FFekete oxid2.25 "€6.67
A
SC-27-F
3 / 8 "-161-11 / 16 "2.5 "3 / 8-1613 / 16 "350 fok FFekete oxid1-11 / 16 "€4.24
B
SC-22-SS
3 / 8 "-161.375 "2.125 "3 / 8-163 / 4 "350 fok FFényes1.375 "€9.86
C
SC-12-F
5 / 16 "-183 / 4 "1.25 "-9 / 16 "---€1.05
D
SC-12-P
5 / 16 "-183 / 4 "1.25 "5 / 16-189 / 16 "185 fok F-3 / 4 "€2.06
B
SC-18-SS
5 / 16 "-181.125 "1.75 "5 / 16-185 / 8 "350 fok FFényes1.125 "€6.75

SC sorozatú tengelynyakörvek

A Ruland Manufacturing SC sorozatú tengelygyűrűk alkalmasak távolságtartásra, megvezetésre, leállításra és alkatrész-beigazításra olyan alkalmazásokban, ahol a gallérokat ritkán távolítják el vagy helyezik át. Egy tengely köré vannak szorítva, hogy a helyükön tartsák a lánckerekeket, csapágyakat, motor alkatrészeket és hajtóműszerelvényeket. Ezek a nyakörvek fényes/fekete oxid bevonattal készülnek a fényes megjelenés érdekében, és képesek ellenállni a -40 és 350 °F közötti hőmérsékletnek. Válasszon ezeknek a galléroknak a széles kínálatából, amelyek acél, alumínium és acetálműanyag változatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?