Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN BSPD24DING túlfeszültség-védelmi eszköz 2-es típus, 2.5ka 4p | AF6QMQ 20AZ43

BUSSMANN BSPD24DING túlfeszültség-védelmi eszköz, 2. típus 2.5ka 4p

Raktáron
Tétel: AF6QMQ Modell: BSPD24DINGKereszthivatkozás: 20AZ43
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
€558.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi eszköz
Mélység2.9 "
Ház anyagaPoliamid
Ház típusaIP20
Szűrő típusaSzűrés nélküli
LábjegyzetekModul eltávolítása jel megszakítása nélkül
IP besorolás20
Hossz3.6 "
Hely típusa2
Max. Folyamatos üzemi feszültség33
Max. Túlfeszültség áram módonként20kA
Max. Túlfeszültség fázisonként2.5kA
A védelem módjaiLG, LL
Felszerelési stílusDIN-sín
Névleges kisülési áram20kA
Pólusok száma4
Vezetékek száma4
Fázis1
típusAdatok SPD
Feszültség24
Feszültségvédelem besorolása24
Szélesség0.5 "
Huzal4
Vezetékmérő12 - 28 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0698
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8536308000

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységHáz anyagaHosszPólusok számaVezetékek számatípusFeszültségÁr
BUSSMANN BSPD5DINLHF túlfeszültség-védelmi eszköz, 2. típusú 2.5ka 4p | AF6QMT 20AZ45 BSPD5DINLHF0.5 "2.9 "Poliamid3.6 "44Adatok SPD5€563.40
BUSSMANN BSPD48RJ45 túlfeszültség-védelmi eszköz, 2. típusú 10ka 1p | AF6QMZ 20AZ51 BSPD48RJ450.8 "1.5 "Cink öntvény3"12Adatok SPD, RJ4548€554.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BSPD24DING túlfeszültség-védelmi eszköz, 2. típus 2.5ka 4p
€558.81 /Mértékegység