Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN BP / ATM-20ID 20a biztosíték, Bp / atm 32vdc jelzéssel - 2 csomag | AE7WRE 6AYL1

BUSSMANN BP/ATM-20ID 20a biztosíték, amely Bp/atm 32vdc feszültséget jelez - 2 db

Raktáron
Tétel: AE7WRE Típus: BP/ATM-20IDKereszthivatkozás: 6AYL1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€30.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMűanyag
TestnevelésPenge
SzínkódSárga
Mélység0.15 "
ÁtmérőNem alkalmazható
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz AF2
Biztosíték erősítők20
Jelzi / nem jelzijelezve
Megszakítás besorolása1 kA -32 V DC
Hossz0.64 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés32 VDC
Szélesség0.43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8536100040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódBiztosíték erősítőkPkg. Menny.Ár
BUSSMANN BP / ATM-10ID 10a biztosíték Bp / atm 32vdc jelzésére - 2 csomag | AE7WRC 6AYK9 BP / ATM-10IDPiros102€30.23
BUSSMANN BP / ATM-15ID 15a biztosíték Bp / atm 32vdc jelzéssel - 2 csomag | AE7WRD 6AYL0 BP / ATM-15IDKék152€29.33
BUSSMANN BP / ATM-25ID 25a biztosíték Bp / atm 32vdc jelzésére - 2 csomag | AE7WRF 6AYL2 BP / ATM-25IDSzűrő kikapcsolása252€30.14
BUSSMANN BP / ATM-3ID 3a biztosíték Bp / atm 32vdc jelzésére - 2 csomag | AE7WRG 6AYL3 BP / ATM-3IDIbolya32€30.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BP/ATM-20ID 20a biztosíték, amely Bp/atm 32vdc feszültséget jelez - 2 db
€30.33 /csomag