BUSSMANN BK/GMD-1.6A kazettás üvegbiztosíték, időkésleltetés/lassú fújás, 250VAC, 1.6A, hengeres

Tétel: CD6XGE Típus: BK/GMD-1.6A

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜveg biztosíték
AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés1.6A
Átmérő5.2mm
Biztosíték mérete / csoportja5 20 mm x mm
Biztosíték típusaIdőkésleltetés / Lassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása100A
Hossz20 láb.
Mfr. SorozatGMD
Felszerelési stílusTartó / klip
CsomagolásTömeg
A termék típusaÉszak-amerikai Ferrule biztosíték
Ellenállás124 milli-ohm
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.214

Termék részletek:

    • GMD sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaMegszakítás besorolásaTételFelszerelési stílusEllenállásÁr
BUSSMANN BK/GMD-250MA kerámia biztosíték, lassú ütés, 250 mA, 250 VAC | CD6XFD BK / GMD-250MA250mA5 x 20 mmLassú fújás35AKerámia biztosítékBirtokos3.455 Ohm-
ajánlatkérés
BUSSMANN BK/GMD-3A kerámia biztosíték, lassú ütés, 3A, 250VAC | CD6XHV BK / GMD-3A3A5 x 20 mmLassú fújás35AKerámia biztosítékBirtokos65.500 MOhms-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BK/GMD-1.6A kazettás üvegbiztosíték, időkésleltetés/lassú fújás, 250VAC, 1.6A, hengeres