Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK PF950 Üzemanyagszűrő elem 5 9/16 hüvelyk hosszúság | AC2XEZ 2NUV1

BALDWIN FILTERS PF950 Üzemanyagszűrő elem 5 9/16 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC2XEZ Típus: PF950Kereszthivatkozás: 2NUV1

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€49.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő
SzűrőtervezésSpin-On
Magasság5 9 / 16 "
Belül Dia.7 / 16 "
Hossz5 9 / 16 "
Dia kívül.2.875 "
Szélesség2.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8421230000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzűrőtervezésMagasságBelül Dia.TételHosszDia kívül.SzélességÁr
BALDWIN SZŰRŐK PF9829 KIT Üzemanyagelemek Pri. 8 15/16 | AA6PVU 14M064 PF9829 KITCsak elem8 15 / 16 "1.5 "Üzemanyagszűrő elem-3-11 / 32 "3 11 / 32 "€157.35
BALDWIN SZŰRŐK BF9837-D Üzemanyagszűrő elem 6 25/32 H In | AA6RMC 14R261 BF9837-DSpin-On6 25 / 32 "21 / 32 "Üzemanyagszűrő6 25 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€50.72
BALDWIN SZŰRŐK BF7587 Üzemanyagszűrő Felpörgető/nagy hatékonyságú | AC2KVR 2KXP6 BF7587Spin-On10.5 "-Üzemanyagszűrő10.5 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€42.17
BALDWIN SZŰRŐK BF5810 Üzemanyagszűrő Felpörgető/másodlagos | AC2KVT 2KXP7 BF5810Spin-On7 3 / 32 "-Üzemanyagszűrő7 3 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€23.78
BALDWIN SZŰRŐK BF5800 Elsődleges üzemanyagszűrő, felpörgetett kivitel, teljesen fém ház | AC2KVV 2KXP9 BF5800Spin-On8"-Üzemanyagszűrő8"3-11 / 16 "3 11 / 16 "€22.52
BALDWIN FILTERS BF957 Üzemanyagszűrő centrifugálás | AC2KVX 2KXR2 BF957Spin-On5.437 "-Üzemanyagszűrő5.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€20.92
BALDWIN SZŰRŐK BF988 Üzemanyagszűrő, Spin-On Szerelhető kivitel, Fém ház | AC2KWQ 2KXU3 BF988Spin-On4 27 / 32 "-Üzemanyagszűrő4 27 / 32 "3.031 "3.031 "€24.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS PF950 Üzemanyagszűrő elem 5 9/16 hüvelyk hosszúság
€49.42 /Mértékegység