BUSSMANN BK/GMD-250MA kerámia biztosíték, lassú ütés, 250 mA, 250 VAC

Tétel: CD6XFD Típus: BK/GMD-250MA

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerámia biztosíték
AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés250mA
Átmérő5.2mm
Biztosíték mérete / csoportja5 x 20 mm
Biztosíték típusaLassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása35A
Hossz20 láb.
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaÉszak-amerikai Ferrule biztosíték
Ellenállás3.455 Ohm
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0009
Hajó hossza (cm)50.8

Termék részletek:

    • GMD sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaMegszakítás besorolásaTételFelszerelési stílusEllenállásÁr
BUSSMANN BK/GMD-1.6A kazettás üvegbiztosíték, időkésleltetés/lassú fújás, 250VAC, 1.6A, hengeres | CD6XGE BK / GMD-1.6A1.6A5 20 mm x mmIdőkésleltetés / Lassú fújás100AÜveg biztosítékTartó / klip124 milli-ohm-
ajánlatkérés
BUSSMANN BK/GMD-3A kerámia biztosíték, lassú ütés, 3A, 250VAC | CD6XHV BK / GMD-3A3A5 x 20 mmLassú fújás35AKerámia biztosítékBirtokos65.500 MOhms-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BK/GMD-250MA kerámia biztosíték, lassú ütés, 250 mA, 250 VAC