BUSSMANN BK/GMC-1.25A kazettás üvegbiztosíték, közepes ütésű, 250 VAC, 1.25 A, hengeres

Tétel: CD6XGX Modell: BK/GMC-1.25A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜveg biztosíték
AC feszültség besorolása250 VAC
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés1.25A
Átmérő5.2mm
Biztosíték mérete / csoportja5 20 mm x mm
Biztosíték típusaKözepes / normál ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása100A
Hossz20 láb.
Mfr. SorozatGMC
Felszerelési stílusTartó / klip
CsomagolásTömeg
A termék típusaÉszak-amerikai Ferrule biztosíték
Ellenállás98 milli-ohm
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termék részletek:

    • GMC sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMegszakítás besorolásaEllenállásÁr
BUSSMANN GMC-1A kazettás üvegbiztosíték, közepes ütésű, 250 VAC, hengeres | BD4RBH GMC-1A1A35A 250 V-nál156 milli-ohm-
ajánlatkérés
BUSSMANN BK/GMC-150MA kazettás üvegbiztosíték, közepes ütésű, 250VAC, 150mA, hengeres | CD6XHT BK / GMC-150MA150mA35A2.555 Ohm-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BK/GMC-1.25A kazettás üvegbiztosíték, közepes ütésű, 250 VAC, 1.25 A, hengeres