BUSSMANN GMC-1A kazettás üvegbiztosíték, közepes ütésű, 250 VAC, hengeres

Tétel: BD4RBH Modell: GMC-1A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜveg biztosíték
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés1A
Átmérő5.2mm
Biztosíték mérete / csoportja5 20 mm x mm
Biztosíték típusaKözepes / normál ütés
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása35A 250 V-nál
Hossz20 láb.
Mfr. SorozatGMC
Felszerelési stílusTartó / klip
CsomagolásTömeg
Ellenállás156 milli-ohm
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMegszakítás besorolásaEllenállásÁr
BUSSMANN BK/GMC-1.25A kazettás üvegbiztosíték, közepes ütésű, 250VAC, 1.25A, hengeres | CD6XGX BK / GMC-1.25A1.25A100A98 milli-ohm-
ajánlatkérés
BUSSMANN BK/GMC-150MA kazettás üvegbiztosíték, közepes ütésű, 250VAC, 150mA, hengeres | CD6XHT BK / GMC-150MA150mA35A2.555 Ohm-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GMC-1A kazettás üvegbiztosíték, közepes ütésű, 250 VAC, hengeres