Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN BCM603-3C Biztosítékblokk, 30 A, Nyomólap sorkapocs | AH9MWX 40LG68

BUSSMANN BCM603-3C biztosítékblokk, 30 A, nyomólemez kapocs

Raktáron
Tétel: AH9MWX Típus: BCM603-3CKereszthivatkozás: 40LG68
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
€152.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték blokk
AC feszültség besorolása600 VAC
test anyagaHőre lágyuló
Csatlakozó típusaDobozfül
DC feszültség besorolása300 VDC
HasználatraFNQ-R, KTK-R, LP-CC
Biztosíték blokk kialakításaNyisd ki
Biztosíték UL osztályCC
Magasság1.3 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Hossz3"
Felszerelési stílusCsavar le / DIN sín
Pólusok száma3
Működési erősítők0-30A
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
típusBiztosíték blokk
Szélesség2.4 "
Vezetékméret14 - 2 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.84
Származási országMX

Termék részletek:

    • Biztosíték típusa: CC osztály

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszFelszerelési stílusPólusok számaSzélességÁr
BUSSMANN BCM603-2C Biztosítékblokk, 2 pólusú, 30 A, 600 V | BD2PNM BCM603-2C2"2"DIN sín21"€105.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN BCM603-3C biztosítékblokk, 30 A, nyomólemez kapocs
€152.93 /Mértékegység