A Bussmann BCM603-2C biztosítékblokk túláramvédelmet kínál leágazó áramkörök, vezérlőáramkörök, világítás, transzformátorok és különféle terhelések számára. Elutasító stílusú kialakítása hatékonyan megakadályozza a törpe biztosítékok beszerelését.
Jellemzők:
- Lehetővé teszi a lecsavarható / DIN-sínes rögzítést a biztonságos és sokoldalú telepítési lehetőségek érdekében.
- Ez a Bussmann elosztó biztosítékblokk hőre lágyuló műanyagból készült a magas hőmérsékleti ellenállás és a hosszú élettartam érdekében.
- Dobozsaru-csatlakozókkal van felszerelve, amelyek megkönnyítik a hatékony és megbízható csatlakozásokat.
- Ez a Bussmann biztosítéktartó opcionális burkolattal és jelzéssel érkezik a fokozott védelem és vizuális felügyelet érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Bussmann CVRI-CCM biztosítékblokk fedél: Ez a biztosítékblokk burkolata egy átlátszó ház, amelyet a midget és az UL osztályú CC, J, H és R Bussmann biztosítékblokkokhoz terveztek. Ez a burkolat lehetővé teszi a terminálok ellenőrzését eltávolítás nélkül, szondafuratokkal a biztosítékok teszteléséhez, valamint reteszelő eszközökhöz a lezárási / címkézési protokollokhoz. Ujjbiztos konfigurációval rendelkezik, IP20-as besorolásával csökkenti a feszültség alatt álló alkatrészekkel való érintkezést.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen vezetékméretek használhatók ezzel a BussmannBCM603-2C biztosítéktartóval?
V. Ez a biztosítéktartó 14 és 2 AWG közötti vezetékméretek fogadására alkalmas.
K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni a Bussmann biztosítékblokk beszerelésekor?
A. Garantálja a megfelelő forgatónyomatékot a sorkapcsok létesítése közben, hogy elkerülje a laza vagy túlzottan felhevült láncszemeket. Értékelje a környezeti hőmérsékletet, a vibráció intenzitását és a nedvességre való érzékenységet, amelyek mindegyike potenciálisan befolyásolhatja a blokk működési hatékonyságát.
K. Milyen karbantartási módszerek hosszabbíthatják meg a biztosítékblokk élettartamát?
A. Rendszeresen vizsgálja meg a biztosítéktartót és a csatlakozásokat korrózióra, szilárdságra vagy károsodásra utaló jeleket keresve. Az elhasználódott alkatrészeket azonnal cserélje ki, hogy elkerülje a teljesítmény romlását és a lehetséges biztonsági veszélyeket.