Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN ATM-5 Biztosíték 5a Nem jelző ATM 32vdc | AA9BGZ 1BZ51

BUSSMANN ATM-5 Biztosíték 5a Nem jelző ATM 32vdc

Raktáron
Tétel: AA9BGZ Modell: ATM-5Kereszthivatkozás: 1BZ51

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMűanyag
TestnevelésPenge
SzínkódCserez
Mélység0.15 "
ÁtmérőNem alkalmazható
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz AF2
Biztosíték erősítők5
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása1 kA -32 V DC
Hossz3 / 4 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés32 VDC
Szélesség0.43 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)3.51
Hajószélesség (cm)1.12
HS-kód8536100040
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellSzínkódBiztosíték erősítőkHosszPkg. Menny.Ár
BUSSMANN ATM-10 Biztosíték 10a Nem jelző Atm 32vdc | AA9BGR 1BZ42 ATM-10Piros103 / 4 "1€1.94
BUSSMANN ATM-15 Biztosíték 15a Nem jelző ATM 32vdc | AA9BGT 1BZ43 ATM-15Kék153 / 4 "1€1.94
BUSSMANN ATM-20 Biztosíték 20a Nem jelző ATM 32vdc | AA9BGU 1BZ44 ATM-20Sárga203 / 4 "1€1.94
BUSSMANN ATM-25 Biztosíték 25a Nem jelző Atm 32vdc | AA9BGV 1BZ45 ATM-25Szűrő kikapcsolása253 / 4 "1€1.94
BUSSMANN ATM-3 Biztosíték 3a Nem jelző ATM 32vdc | AA9BGW 1BZ48 ATM-3Ibolya33 / 4 "1€3.10
BUSSMANN ATM-30 Biztosíték 30a Nem jelző Atm 32vdc | AA9BGX 1BZ49 ATM-30Zöld303 / 4 "1€1.94
BUSSMANN ATM-4 Biztosíték 4a Nem jelző ATM 32vdc | AA9BGY 1BZ50 ATM-4Rózsaszín43 / 4 "1€3.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN ATM-5 Biztosíték 5a Nem jelző ATM 32vdc
€1.94 /Mértékegység