Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN ATC-7-1/2 lapátos biztosíték, 7.5 A, 32 VDC, barna | AA9BGQ 1BZ41

BUSSMANN ATC-7-1/2 lapátos biztosíték, 7.5 A, 32 VDC, barna

Raktáron
Tétel: AA9BGQ Modell: ATC-7-1/2Kereszthivatkozás: 1BZ41

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€2.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPenge biztosíték
test anyagaMűanyag
TestnevelésPenge
Színkódbarna
Mélység0.207 "
ÁtmérőNem alkalmazható
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz AF
Biztosíték erősítők7.5
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása1 kA -32 V DC
Hossz3 / 4 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés32 VDC
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8536100040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésSzínkódJelenlegi minősítésSzélességÁtmérőBiztosíték erősítőkMagasságMegszakítás besorolásaÁr
BUSSMANN ATC-10 lapátos biztosíték, 10 A, 32 VDC, piros | AA9BGG 1BZ33 ATC-1032 VDCPiros-3 / 4 "Nem alkalmazható10-1 kA -32 V DC€2.84
BUSSMANN ATC-15 pengebiztosíték, 15 A, 32 VDC, kék | AA9BGH 1BZ34 ATC-1532V DCKék15A1.38 "Nem alkalmazható150.38 "1 kAIC€1.94
BUSSMANN ATC-20 lapátbiztosíték, 20 A, 32 VDC, sárga | AA9BGJ 1BZ35 ATC-2032 VDCSárga-3 / 4 "Nem alkalmazható20-1 kA -32 V DC€1.94
BUSSMANN ATC-25 lapátbiztosíték, 25 A, 32 VDC, átlátszó | AA9BGK 1BZ36 ATC-2532 VDCSzűrő kikapcsolása-3 / 4 "Nem alkalmazható25-1 kA -32 V DC€1.94
BUSSMANN ATC-3 lapátos biztosíték, 3 A, 32 VDC, lila | AA9BGL 1BZ37 ATC-332 VDCIbolya-3 / 4 "Nem alkalmazható3-1 kA -32 V DC€3.12
BUSSMANN ATC-30 lapátos biztosíték, 30 A, 32 VDC, zöld | AA9BGM 1BZ38 ATC-3032 VDCZöld-3 / 4 "Nem alkalmazható30-1 kA -32 V DC€1.94
BUSSMANN ATC-4 lapátos biztosíték, 4 A, 32 VDC, rózsaszín | AA9BGN 1BZ39 ATC-432 VDCRózsaszín-3 / 4 "Nem alkalmazható4-1 kA -32 V DC€2.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN ATC-7-1/2 lapátos biztosíték, 7.5 A, 32 VDC, barna
€2.58 /Mértékegység