Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN AGW-20 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 20A, 32VAC, 5 csomag | BC8RJH

BUSSMANN AGW-20 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 20 A, 32 VAC, 5 csomag

Raktáron
Cikkszám: BC8RJH Modell: AGW-20
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
€1.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés20A
Átmérő0.25 "
Biztosíték típusaGyors ütés
Megszakítás besorolása1 kA 32 VAC mellett
Hossz0.88 "
Felszerelési stílusBirtokos
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)32 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1418
Hajó magassága (cm)16.13
Hajó hossza (cm)56.44
Hajószélesség (cm)16.13

Termékváltozatok

TermékekModellTételszínekSzín / BefejezésHosszMfr. SorozatFelszerelési stílusFelmondás típusatípusÁr
BUSSMANN ATC-35 autóipari biztosíték, 35A, 32VDC | BC7QWF ATC-35Biztosítékok-Kékeszöld19.3mmATCBirtokosPenge-€1.75
BUSSMANN FLS-40 autóipari biztosíték, 40A, 32VDC | BC8BUG FLS-40Biztosítékok-Zöld-FLSBirtokosPatron doboz foglalat-€13.03
BUSSMANN MAX-25 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 25A, 32VDC, szürke | BC8LLZ MAX-25Biztosíték-Szürke29.21mm-BirtokosPenge-€12.40
BUSSMANN FMX-25LP autóipari biztosíték, lassú ütés, 25A, 32VDC, átlátszó, 10 csomag | BC8MHU FMX-25LPBiztosítékSzűrő kikapcsolásaSzűrő kikapcsolása25.4mm-BirtokosPatron doboz foglalatNői Maxi idő késleltetés biztosíték€16.56
BUSSMANN FLN-30 autóipari biztosíték, patrondoboz biztosíték, 32VDC, 30A | BC9UKD FLN-30BiztosítékRózsaszínRózsaszín-FLNZáróPatron doboz foglalatKábelköteg védőhüvely végződésű olvadó csatlakozó zárófülekkel€13.03
BUSSMANN FLS-30 autóipari biztosíték, patrondoboz biztosíték, 32VDC, 30A | BC9VUM FLS-30Biztosíték-Rózsaszín-FLSBirtokosPatron doboz foglalat-€13.03
BUSSMANN FLN-25 autóipari biztosíték, 25A, 32VDC | BD3GKX FLN-25BiztosítékokSzűrő kikapcsolásaSzűrő kikapcsolása-FLNZáróPatron doboz foglalatKábelköteg védőhüvely végződésű olvadó csatlakozó zárófülekkel€13.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN AGW-20 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 20 A, 32 VAC, 5 csomag
€1.83 /Mértékegység