Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FLS-40 autóipari biztosíték, 40A, 32VDC | BC8BUG

BUSSMANN FLS-40 autóipari biztosíték, 40A, 32VDC

Raktáron
Cikkszám: BC8BUG Modell: FLS-40

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítékok
Szín / BefejezésZöld
Jelenlegi minősítés40A
Biztosíték mérete / csoportjaFLS
Mutató stílusaElem ablak
Mfr. SorozatFLS
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
Felmondás típusaPatron doboz foglalat
Feszültség (DC)32VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225

Termékváltozatok

TermékekModellTételszínekSzín / BefejezésHosszMfr. SorozatFelszerelési stílusFelmondás típusatípusÁr
BUSSMANN ATC-35 autóipari biztosíték, 35A, 32VDC | BC7QWF ATC-35Biztosítékok-Kékeszöld19.3mmATCBirtokosPenge-€1.75
BUSSMANN MAX-25 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 25A, 32VDC, szürke | BC8LLZ MAX-25Biztosíték-Szürke29.21mm-BirtokosPenge-€12.40
BUSSMANN FMX-25LP autóipari biztosíték, lassú ütés, 25A, 32VDC, átlátszó, 10 csomag | BC8MHU FMX-25LPBiztosítékSzűrő kikapcsolásaSzűrő kikapcsolása25.4mm-BirtokosPatron doboz foglalatNői Maxi idő késleltetés biztosíték€16.56
BUSSMANN AGW-20 autóipari biztosíték, gyors kioldás, 20A, 32VAC, 5 csomag | BC8RJH AGW-20Biztosíték--0.88 "-BirtokosCsipesz-€1.83
BUSSMANN FLN-30 autóipari biztosíték, patrondoboz biztosíték, 32VDC, 30A | BC9UKD FLN-30BiztosítékRózsaszínRózsaszín-FLNZáróPatron doboz foglalatKábelköteg védőhüvely végződésű olvadó csatlakozó zárófülekkel€13.03
BUSSMANN FLS-30 autóipari biztosíték, patrondoboz biztosíték, 32VDC, 30A | BC9VUM FLS-30Biztosíték-Rózsaszín-FLSBirtokosPatron doboz foglalat-€13.03
BUSSMANN FLN-25 autóipari biztosíték, 25A, 32VDC | BD3GKX FLN-25BiztosítékokSzűrő kikapcsolásaSzűrő kikapcsolása-FLNZáróPatron doboz foglalatKábelköteg védőhüvely végződésű olvadó csatlakozó zárófülekkel€13.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FLS-40 autóipari biztosíték, 40A, 32VDC
€13.03 /Mértékegység