Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN AGU-10 Biztosíték 10a Nem jelző törpe Agu 32v | AA9JEF 1DJ19

BUSSMANN AGU-10 Biztosíték 10a Nem jelző törpe Agu 32v

Raktáron
Tétel: AA9JEF Modell: AGU-10Kereszthivatkozás: 1DJ19

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorsan működő törpe biztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
OsztályTörpe
Átmérő13 / 32 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz Shawmut GGU
Biztosíték erősítők10
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolásaNem alkalmazható
Hossz1.5 "
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
Feszültségértékelés32 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkFeszültségértékelésÁr
BUSSMANN AGU-2 Biztosíték 2a Nem jelzős Midget Agu 250v | AA9JEG 1DJ21 AGU-22250 VAC€8.89
BUSSMANN AGU-20 Biztosíték 20a Nem jelző törpe Agu 32v | AA9JEH 1DJ22 AGU-202032 VAC€7.53
BUSSMANN AGU-25 Biztosíték 25a Nem jelző törpe Agu 32v | AA9JEJ 1DJ23 AGU-252532 VAC€7.25
BUSSMANN AGU-30 Biztosíték 30a Nem jelző törpe Agu 32v | AA9JEK 1DJ25 AGU-303032 VAC€7.16
BUSSMANN AGU-5 Biztosíték 5a Nem jelző törpe Agu 32vac | AA9JEL 1DJ29 AGU-5532 VAC€8.89
BUSSMANN AGU-50 Biztosíték 50a Nem jelző törpe Agu 32v | AA9JEM 1DJ30 AGU-505032 VAC€7.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN AGU-10 Biztosíték 10a Nem jelző törpe Agu 32v
€8.65 /Mértékegység