Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN AGC-1/200 Biztosíték 1/200a Agc 250vac - 5 db-os csomag | AA9BFU 1BZ02

BUSSMANN AGC-1/200 biztosíték 1/200a Agc 250vac - 5 db

Raktáron
Tétel: AA9BFU Modell: AGC-1/200Kereszthivatkozás: 1BZ02
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
€105.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
Átmérő1 / 4 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould GGC, Littelfuse 312
Biztosíték erősítők1/200
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása35A -250 VAC, 10KA 125 VAC
Hossz1.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536100020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségértékelésJelenlegi minősítésÁtmérőBiztosíték erősítőkBiztosíték mérete / csoportjaMegszakítás besorolásaHosszFelszerelési stílusPkg. Menny.Ár
BUSSMANN AGC-1/20 Biztosíték 1/20a Agc 250vac - 5 db-os csomag | AA9BFT 1BZ01 AGC-1/20250 VAC-1 / 4 "1/20-35A -250 VAC, 10KA 125 VAC1.25 "-5€211.01
BUSSMANN AGC-50 Biztosíték 50a Agc 32vac - 5 db-os csomag | AA9BGB 1BZ12 AGC-5032 VAC-1 / 4 "50-80A -32 VDC1.25 "-5€3.12
BUSSMANN AGC-4-1/2 BUSSMANN AGC-4-1/2 | BC7TVE AGC-4-1/2--------1€4.34
BUSSMANN AGC-6 BUSSMANN AGC-6 | BC8DXL AGC-6--------1€1.94
BUSSMANN AGC-2-1/2 BUSSMANN AGC-2-1/2 | BC8EAD AGC-2-1/2--------1€1.60
ajánlatkérés
BUSSMANN AGC-7-1/2 BUSSMANN AGC-7-1/2 | BC8EPK AGC-7-1/2--------1€2.37
ajánlatkérés
BUSSMANN AGC-1/2 BUSSMANN AGC-1/2 | BC8FZP AGC-1/2--------1€1.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN AGC-1/200 biztosíték 1/200a Agc 250vac - 5 db
€105.00 /csomag