Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN AGA-2-1/2 kerámia biztosíték, gyors kioldás, 2.5A, 250 VAC | BC7TJK

BUSSMANN AGA-2-1/2 Ceramic Fuse, Fast Blow, 2.5A, 250VAC

Raktáron
Tétel: BC7TJK Modell: AGA-2-1/2

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€2.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKerámia biztosíték
TestnevelésHengeres
Jelenlegi minősítés2.5A
Átmérő6.4mm
Biztosíték mérete / csoportja1AG (6.3 x 15.9 mm)
Biztosíték típusaGyors ütés
Megszakítás besorolása200A 125 VAC
Hossz15.88mm
Felszerelési stílusBirtokos
Felmondás típusaCsipesz
Feszültség (AC)250 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0027
Hajó magassága (cm)16.13
Hajó hossza (cm)40.34
Hajószélesség (cm)16.13

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelési stílusAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésCsomagolásA termék típusaEllenállásFeszültség (AC)ÁtmérőPkg. Menny.Ár
BUSSMANN S501-630-R kazettás kerámia biztosíték, európai érvégbiztosíték, gyors kioldás, 250 VAC, 630 mA | BC9VVD S501-630-RTartó / klip-630mATömeg--250 VAC5.2mm1€5.31
BUSSMANN ADL-20 kazettás kerámia biztosíték, 20A, hengeres | BC9XMM ADL-20Tartó / klip-20ATömeg----1€27.44
BUSSMANN S501-400-R kazettás kerámia biztosíték, európai érvégbiztosíték, gyors kioldás, 250 VAC, 400 mA | BD2EMX S501-400-RTartó / klip-400mATömeg--250 VAC5.2mm1€3.15
BUSSMANN MBO-15 patronos kerámia biztosíték, gyors ütés, 15A, hengeres | BD2JXX MBO-15Tartó / klip-15ATömeg----1€21.53
BUSSMANN TR/GBH-V016A6F patronos kerámia biztosíték, gyorsfújás, 500VAC, 16A, hengeres | BD3GRJ TR / GBH-V016A6FTartó / klip500 VAC16Aorsó--500 VAC-1€32.68
BUSSMANN MBO-10 patronos kerámia biztosíték, gyors ütés, hengeres | BD4PPT MBO-10Tartó / klip-10ATömeg----1€21.53
BUSSMANN BK/GDA-315MA patronos kerámia biztosíték, gyorsfújás, 250VAC, 315mA, hengeres | CD6XFP BK / GDA-315MATartó / klip250 VAC315mATömegGyorsan működő nagy megszakító képességű biztosíték3.3 Ohm250 VAC5.2mm1-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN AGA-2-1/2 Ceramic Fuse, Fast Blow, 2.5A, 250VAC
€2.52 /Mértékegység