A Kopásálló: Igen , ANSI koptatási ciklusok: 4160 , ANSI vágott gramm: 568 , ANSI/ISEA kopási szint: 4 , ANSI/ISEA vágási szint: 2 , ANSI/ISEA szúrási szint: 4 , Bevonatfedés: Tele , Bevonatolás: Durva , Bevonatanyag: nitril , Szín: Fekete, szürke , Mandzsetta: Kötött , Vágás: Gunn , Ujj anyaga: HPPE, Nylon, Spandex, Nitril , Ujjstílus: Tele , Mérő: 18 , Csuklóbetét anyaga: Egyik sem , Bélés anyaga: HPPE, Spandex (R) , Pálma anyaga: nitril , Szúrásálló: Igen , Varrásanyag: Poliészter , hüvelykujj stílusa: Egyenes
11-539 Hyflex ultrakönnyű vágásálló kesztyű
Az Ansell HyFlex 11-539 sorozatú vágásálló kesztyűk csökkentik az éles tárgyak, gépek vagy éles anyagok kezelése által okozott sebek és sérülések kockázatát. Ezeket az egyéni védőeszközöket széles körben használják a feldolgozóiparban, az autóiparban, a repülőgépiparban, az építőiparban és a fémmegmunkálásban.
Jellemzők
- Az Ansell HyFlex 11-539 sorozatú vágásálló kesztyűk ZONZ Comfort Fit technológiát tartalmaznak a légáteresztés és az ergonomikus mozgás érdekében.
- FORTIX technológiájú összetételük a fokozott kopásállóság és a kiváló tapadás érdekében.
- Ezek a HyFlex kesztyűk 18G-os ultrakönnyű béléssel rendelkeznek, INTERCEPT technológiával átitatva az ANSI 2. szintű teljesítmény érdekében.
- Szennyvédő tenyerük van, amely tisztán tartja a dolgozók kezét.