Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN ABC-20-R Biztosíték 20a Abc 250vac/125vdc - 5 db-os csomag | AA9AXP 1BX46

BUSSMANN ABC-20-R biztosíték 20a Abc 250vac/125vdc - 5 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA9AXP Modell: ABC-20-RKereszthivatkozás: 1BX46
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
€35.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésHengeres
Átmérő1 / 4 "
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould GAB, Littelfuse 314
Biztosíték erősítők20
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása400 A 250 VAC-on, 1 kA 125 VAC-on, 10 kA 125 VDC-on
Hossz1.25 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés250VAC / 125VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)3.18
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8536100040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelési stílusTestnevelésJelenlegi minősítésEllenállásFelmondás típusaÁtmérőBiztosíték mérete / csoportjaMegszakítás besorolásaÁr
BUSSMANN ABC-V-1/10-R kazettás kerámia biztosíték, gyorsfúvócső biztosíték, 250VAC/125VDC, 100mA | BC7TVD ABC-V-1/10-RBoard MountHengeres ólommal100mA-Tengelyirányú6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-€5.41
BUSSMANN ABC-V-5-R kazettás biztosíték, gyors kioldás, 250 VAC | BC7VZW ABC-V-5-RBoard MountHenger alakú ólom5A-Tengelyirányú6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-€5.82
BUSSMANN ABC-V-12-R kazettás biztosíték, 12A, 250VAC | BC7ZMW ABC-V-12-RBoard MountHengeres ólommal12A788 mOhmsTengelyirányú6.76mm3AG (6.3 mm x 32 mm)-€5.82
BUSSMANN ABC-V-30-R patronos kerámia biztosíték, gyors kioldás, 250VAC/125VDC, 30A | BC8FKD ABC-V-30-RBoard MountHengeres ólommal30A2.225 milli-ohmTengelyirányú6.76mm--€4.55
BUSSMANN ABC-V-1-1/4-R kazettás biztosíték, gyors kioldás, 250 VAC | BC8JNG ABC-V-1-1 / 4-RBoard MountHenger alakú ólom1.25A-Tengelyirányú6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-€5.57
BUSSMANN ABC-V-10-R kazettás biztosíték, gyors kioldás, 250 VAC | BC8KYN ABC-V-10-RBoard MountHenger alakú ólom10A-Tengelyirányú6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)200A 250 VAC€5.82
BUSSMANN ABC-V-13-R kazettás biztosíték, gyors kioldás, 250 VAC | BC8LYZ ABC-V-13-RBoard MountHenger alakú ólom13A-Tengelyirányú6.76mm3AG (6.3 x 32 mm)-€5.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN ABC-20-R biztosíték 20a Abc 250vac/125vdc - 5 db-os csomag
€35.08 /csomag