Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 20CIF21 kisfeszültségű biztosíték 20a Cif21 600vac/250vdc | AC9QFE 3HZ37

BUSSMANN 20CIF21 kisfeszültségű biztosíték 20a Cif21 600vac/250vdc

Raktáron
Tétel: AC9QFE Modell: 20CIF21Kereszthivatkozás: 3HZ37

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€50.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKisfeszültségű biztosíték
test anyagaKerámiai
TestnevelésCsavaroz
Átmérő7 / 16 "
ElemKettős
Biztosíték erősítők20
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC-on, 200 kA 250 VDC-on
Hossz2.156 "
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességKésleltetés
Feszültségértékelés600VAC / 250VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8536100040
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkÁr
BUSSMANN 15CIF21 kisfeszültségű biztosíték 15a Cif21 600vac/250vdc | AC9QFC 3HZ31 15 CIF2115€46.21
BUSSMANN 30CIF21 kisfeszültségű biztosíték 30a Cif21 600vac/250vdc | AC9QFF 3HZ44 30 CIF2130€36.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 20CIF21 kisfeszültségű biztosíték 20a Cif21 600vac/250vdc
€50.67 /Mértékegység