GENTEQ 6510V közvetlen meghajtású ventilátormotor, 1 LE, 1050 RPM, 120/240 V | CF2JXT 55EP79

GENTEQ 6510 V közvetlen meghajtású ventilátormotor, 1 LE, 1050 RPM, 120/240 V

Raktáron
Tétel: CF2JXT Típus: 6510VKereszthivatkozás: 55EP79

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,078.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételECM közvetlen meghajtású ventilátor motor
Test Dia.5-1 / 2 "
Csavar kör Dia.5-13 / 16 "
Kondenzátor szükségesNem
AdóFolyamatos
Keret48
Teljes terhelésű erősítők12.8/7.4
HP1
Hz60/50
Hossz kevesebb tengely4-1 / 2 "
Max. A környezet hőmérséklete.45 ° C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésECM
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítési helyzeteFüggőleges tengely lefelé
Motor rögzítésének típusaSáv
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Adattábla fordulat / perc1050
Teljes hossz12-23 / 32 "
Fázis1
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza5"
Feszültség120/240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkHPMax. A környezet hőmérséklete.Teljes hosszÁr
GENTEQ 6507V ECM közvetlen meghajtású ventilátormotor, 3/4 LE, 1050 RPM, 120/240 V | CF2JHC 55EP78 6507V10.1/6.13/455 ° C11-31 / 32 "€1,028.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENTEQ 6510 V közvetlen meghajtású ventilátormotor, 1 LE, 1050 RPM, 120/240 V
€1,078.21 /Mértékegység