BUSSMANN 170M7036 Semiconductor Fuse, 2.5kA, 690VAC | BD2RHD

BUSSMANN 170M7036 félvezető biztosíték, 2.5 kA, 690 VAC

Raktáron
Tétel: BD2RHD Modell: 170M7036

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,573.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
AC feszültség besorolása690 VAC
TestnevelésNégyszögletes testpenge
Jelenlegi minősítés2.5kA
Felszerelési stílusCsavar
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű négyzet alakú biztosíték
Felmondás típusaMenetes csatlakozó
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)690 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.1122

Termék részletek:

    • 170M sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaJelenlegi minősítésBiztosíték mérete / csoportjaFelszerelési stílusFelmondás típusaFeszültség (AC)Ár
BUSSMANN 170M3961 félvezető biztosíték, 400A, 690VAC | BC7XWY 170M3961690 VAC400A-CsavarMenetes csatlakozó690 VAC€507.51
BUSSMANN 170M6081 félvezető biztosíték, 400A, 690VAC | BC8BMU 170M6081690 VAC400A-StudBehabzsol690 VAC€1,028.02
BUSSMANN 170M4808 félvezető biztosíték, 63A, 690VAC | BC8BVE 170M4808690 VAC63A-StudBehabzsol690 VAC€222.49
BUSSMANN 170M6277 félvezető biztosíték, 1kA | BC8DYZ 170M6277-1kA----€996.25
BUSSMANN 170M3536 félvezető biztosíték, gyors ütés, 160A, 690VAC | BC8GAA 170M3536690 VAC160A45 x 45 mmCsavarMenetes csatlakozó690 VAC€449.89
BUSSMANN 170M7031 félvezető biztosíték, 1.1 kA, 690 VAC | BC8LYX 170M7031690 VAC1.1kA-CsavarMenetes csatlakozó690 VAC€2,219.79
BUSSMANN 170M4198 félvezető biztosíték, 315A | BC8QMB 170M4198-315A----€711.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 170M7036 félvezető biztosíték, 2.5 kA, 690 VAC
€2,573.15 /Mértékegység