Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 170M6419 Specialty Fuse, 1.6A, 690VAC | BC9NBN

BUSSMANN 170M6419 speciális biztosíték, 1.6 A, 690 VAC

Raktáron
Item: BC9NBN Modell: 170M6419
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
€899.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása690 VAC
TestnevelésNégyzet alakú testpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés1.6kA
DC feszültség besorolása690 VDC
Biztosíték típusaGyors ütés
Mfr. Sorozat170M típusú BKN
Felszerelési stílusCsavar
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy sebességű négyzet alakú biztosíték
Felmondás típusaMenetes csatlakozó
típusNagy sebességű biztosíték
Feszültség (AC)690 VAC
Feszültség (DC)690VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9385

Termék részletek:

    • 170M típusú BKN sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellJelenlegi minősítésMagasságTételHosszSzélességÁr
BUSSMANN 170M6466-G speciális biztosíték | BC7QVL 170M6466-G--Biztosíték--€1,192.16
BUSSMANN 170M5466-G speciális biztosíték, 1A, 690 VAC | BC7ZWR 170M5466-G1kA-Biztosíték--€712.82
BUSSMANN 170M3460 speciális biztosíték, nagy sebességű, 690 VAC, 63 A, négyzet alakú lapátos biztosíték | BC8FZZ 170M346063A-Penge biztosíték--€294.94
BUSSMANN 170M6463 speciális biztosíték, nagy sebességű, 690 VAC, 900 A, négyzet alakú lapátos biztosíték | BC8GAF 170M6463900A-Penge biztosíték--€733.54
BUSSMANN 170M5460 speciális biztosíték, 500A, 690VAC | BC8HYB 170M5460500A-Biztosíték--€575.46
BUSSMANN 170M3469 speciális biztosíték, nagy sebességű, 690 VAC, 400 A, négyzet alakú lapátos biztosíték | BC8KZQ 170M3469400A-Penge biztosíték--€331.99
BUSSMANN 170M6416 speciális biztosíték, nagy sebességű, 690 VAC, 1.25 kA, négyzet alakú lapátos biztosíték | BC8KZY 170M64161.25kA-Penge biztosíték--€790.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 170M6419 speciális biztosíték, 1.6 A, 690 VAC
€899.10 /Mértékegység