Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BURNDY C11CSH2 csőföldelő bilincs 8.5In | AB6QYL 22C037

BURNDY C11CSH2 csőföldelő bilincs 8.5 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AB6QYL Modell: C11CSH2Kereszthivatkozás: 22C037

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€65.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső földbilincs
test anyagaSzilárd öntött bronz
Vezetõméret4/0 AWG
Hossz8.5 "
Max. Vezetõméret4/0 AWG
Szerelje1/2 "- 1" cső
Rod Dia.1/2 "- 1" cső
típusKereskedelmi
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8535908060
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességtest anyagaVezetõméretHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretSzereljeRod Dia.Pkg. Menny.Ár
BURNDY GG171 csőföldelő bilincs 1.5 hüvelykes | AB6QWK 22A986 GG1713.25 "Rézötvözet1.88 "hogy 1.5"3.5 "1.88 "1.5 "-1-5 / 8 "- 1-7 / 8" rúd, 1-1 / 2 "cső1€364.06
BURNDY GG181 csőföldelő bilincs 2 In | AB6QWL 22A987 GG1813.69 "Rézötvözet2.38 "hogy 2"4.25 "2.38 "2"-2 "- 2-3 / 8" rúd, 2 "cső1€406.78
BURNDY GG161 Cső földelő bilincs 1.25 hüvelyk | AB6QWM 22A988 GG1613"Rézötvözet1.5 "hogy 1.25"3.5 "1.5 "1.25 "-1-3 / 8 "- 1-1 / 2" rúd, 1-1 / 4 "cső1€325.31
BURNDY C11N csőföldelő bilincs 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXT 22C020 C11N1.81 "Szilárd öntött bronz2 AWG - 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "- 1" cső1/2 "- 1" cső5€49.60
BURNDY C11D Cső földelő bilincs 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXU 22C021 C11D1.81 "Szilárd öntött bronz2 AWG - 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "- 1" cső, # 4-től 8-ig betonacél1/2 "- 1" cső5€87.70
BURNDY C22 Cső földelő bilincs 10AWG 3.63In | AB6QXV 22C022 C222.38 "Szilárd öntött bronz2 AWG - 10 AWG3.63 "2 AWG10 AWG1-1 / 4 "- 2" cső1-1 / 4 "- 2" cső1€31.05
BURNDY C5 cső földelő bilincs 10AWG 2.25In PK5 | AB6QXW 22C023 C51.56 "Szilárd öntött bronz2 AWG - 10 AWG2.25 "2 AWG10 AWG1/2 "- 1" cső1/2 "- 1" cső5€41.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BURNDY C11CSH2 csőföldelő bilincs 8.5 hüvelyk
€65.85 /Mértékegység